Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Batteridrill BS 12-A Multi

Batteri borskrutrekker BS 12-A multi
BATTERISKRUTREKKER S 12-A MULTI 2 X 2AH
MASTER

Art.-nr. 5700131002
EAN 4062856952748

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kompakt og allsidig batteridrill takket være de fem tilgjengelige adapterne. Ideell for alle bruksområder med lett boring og skruing

Svært allsidig


  • 10 mm hurtigchuck med automatisk lås

  • Vinkelfestet kan justeres på 16 måter (360°) uten at du må fjerne festet, og kan enkelt kombineres med de andre tre festene.

  • Eksenterfestet kan justeres på 16 måter (360°) uten at du må fjerne festet, og den integrerte, låsbare 1/4-tommers universalbitsholderen er egnet for enkel oppspenning av alle standard bor- og skrutrekkerinnsatser (E6+C6).


Enkel oppspenning av alle standard bor- og skrutrekkerinnsatser (E6+C6)


Låsbar 1/4-tommers universalbitsholder



Praktisk og uanstrengt arbeid, selv ved bruk over hodehøyde og i områder med begrenset plass og tilgang


Kompakt, lett og ergonomisk



Kompatibel med alle trådløse 10,8 V og 12 V batterimaskiner

Merknad

Den oppladbare batteriversjonen leveres i en transportveske.

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

12 V/DC

Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir

0-400 / 0-1300 o/min

Maks. moment hard/myk

30 / 15 Nm

Min./maks. spennvidde for borchuck

6,3-6,3 mm

Antall oppladbare batterier/batterier

2 STK

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

2 Ah

Maks. borediameter i stål

10 mm

Maks. borediameter i tre

19 mm

Lengde

143 mm

Høyde

178 mm

Maskinvekt med oppladbart batteri

0.8 kg

Batteridrill BS 12-A Multi inkludert:
1 x
Bæreveske i plast

BG-12V-280X430X120MM

Beskrivelse: Transportveske for 12 V batteridrevne elektroverktøy
Antall: 1 x
1 x
10 mm hurtigchuck med automatisk lås For batteridrill BS 12-A Multi

CHUCKFORSATS TIL BS 12-A MULTI

Antall: 1 x
1 x
1/4-tommers universalbitsholder

BITSFORSATS TIL BS 12-A MULTI

Beskrivelse: Tar de vanligste bor- og skrubits (E6+C6). Passer batteridrill BS 12-A Multi.
Antall: 1 x
1 x
Høyrevinklet forsats

VINKELFORSATS TIL BS 12-A MULTI

Beskrivelse: 16-veis (360°) justerbar forsats for BS 12-A Multi batteridrill.
Antall: 1 x
1 x
Eksenterforsats

EKSENTERFORSATS TIL BS 12-A MULTI

Beskrivelse: 16-veis (360°) justerbart adapter for BS 12-A Multi batteridrill.
Antall: 1 x
2 x
Oppladbart batteri For Würth batteriverktøy Li-ion 12 volt

BATTERI 12V/2,0 AH LI-ION

Beskrivelse:
2 Ah
Kompakt 12 V batteri
Antall: 2 x
1 x
Lader 12 volt AL 40-LI For oppladbart batteri LI 10,8 volt og 12 volt

BATTERILADER AL 40-LI FOR 12V LI-ION

Beskrivelse:
12 V
Antall: 1 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger