Batterifugepistol AKP 12 COMPACT M-CUBE
Batterifugepistol AKP 12 COMPACT
BATTERIFUGEPISTOL AKP-12-A COMPACT 2X2AH
Art.-nr. 5701107003
EAN 4065746760690
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standard for patroner på 310 ml, kan også brukes til pølser på 400 ml og 600 ml ved hjelp av egnet tilbehør
- Umiddelbar utkobling av skyvestangen og automatisk retur forhindrer drypping/renning av tetningsmiddel/lim
- Displayet for ladestatus på batteriet sikrer kontinuerlig overvåking av gjenværende batterikapasitet.
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
AKP 12 egner seg primært for påføring av tetningsmidler som har lav viskositet. AKP 18 COMPACT er anbefalt for lim og tetningsmidler med høy viskositet, for eksempel vinduslim.
Nominell spenning | 12 V/DC |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 2 Ah |
Presskraft | 1780 N |
Maskinvekt med oppladbart batteri | 2,1 kg |
SP-APPLICATIONBAR-(F.AKP12-600)
BATTERI M-CUBE BASIC 12V/2,0AH LI-ION
CHRG-(ALG 12/2 BASIC)
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.