Batterifugepistol AKP 18-600 M-CUBE
Batterifugepistol AKP 18-600
Art.-nr. 5701410000
EAN 4061975284860
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Slitesterk metallgirboks og overlastvern
Unngår motorblokkeringer med herdet lim- og fugemasser.
Kan enkelt bygges om med ombyggingssett
Egnet for pølser på 400 ml og 600 ml. Med en patronadapter 5700202004 kan også patroner benyttes. Ombygningssettet gjør det mulig å korte ned røret slik at det blir mer praktisk.
Automatisk utkobling av skyvestangen
Hindrer drypp ved å koble ut skyvestangen med en gang utløseren slippes, og sikrer dermed en ren overflate for hver perle.
Hastighetskontroll for optimal påføringshastighet selv med masser med høy viskositet
Justeringshjulet for hastighet, følsom utløser og høy effekt gjør at selv svært tyktflytende masser kan påføres enkelt, rent og nøyaktig.
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Egnet for lim og tetningsmidler av middels til høy viskositet fra patroner på 310 ml og pølser på 400 ml og 600 ml. Ideell for vinduslim.
Nominell spenning | 18 V/DC |
Antall oppladbare batterier/batterier | 0 STK |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 0 Ah |
Presskraft | 5000 N |
Maskinvekt med oppladbart batteri | 2,3 kg |
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.