Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE - BATTERIGIPSSKRUTREKKER ATS18 AUTO ESKE Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE - BATTERIGIPSSKRUTREKKER ATS18 AUTO ESKE Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE - BATTERIGIPSSKRUTREKKER ATS18 AUTO ESKE Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE - BATTERIGIPSSKRUTREKKER ATS18 AUTO ESKE Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE - BATTERIGIPSSKRUTREKKER ATS18 AUTO ESKE Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE - BATTERIGIPSSKRUTREKKER ATS18 AUTO ESKE Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE - BATTERIGIPSSKRUTREKKER ATS18 AUTO ESKE Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE - BATTERIGIPSSKRUTREKKER ATS18 AUTO ESKE Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE - BATTERIGIPSSKRUTREKKER ATS18 AUTO ESKE
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/4yfv91xWiWk

Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE - BATTERIGIPSSKRUTREKKER ATS18 AUTO ESKE - 1
Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE - BATTERIGIPSSKRUTREKKER ATS18 AUTO ESKE - 2
Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE - BATTERIGIPSSKRUTREKKER ATS18 AUTO ESKE - 3
Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE - BATTERIGIPSSKRUTREKKER ATS18 AUTO ESKE - 4
Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE - BATTERIGIPSSKRUTREKKER ATS18 AUTO ESKE - 5
Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE - BATTERIGIPSSKRUTREKKER ATS18 AUTO ESKE - 6
Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE - BATTERIGIPSSKRUTREKKER ATS18 AUTO ESKE - 7
Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE - BATTERIGIPSSKRUTREKKER ATS18 AUTO ESKE - 8
Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE - BATTERIGIPSSKRUTREKKER ATS18 AUTO ESKE - 9

Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE

Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATISK
BATTERIGIPSSKRUTREKKER ATS18 AUTO ESKE

Art.-nr. 5701409000

EAN 4061975268150

Priser vises for kunden etter pålogging
Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE

Art.-nr. 5701409000
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
Lett og kompakt batterigipsskrutrekker med automatisk funksjon, utviklet av Würth for å møte behovene til håndverkere

Automatisk funksjon


Hvis bryteren er låst i AUTOMODE, vil motoren bare utløses av kontakttrykket til den plasserte skruen. Som et resultat er bruken behagelig, energisparende og produserer lite støy.



Hurtigskiftende bitsholder


Raske og praktiske bitsskifter, f.eks. når du arbeider med tilleggsutstyret.



Dybdestopp


Enkel justering av skruedybden for renere arbeidsresultater.



Kontinuerlig overvåking av motoren


Den elektroniske motorbeskyttelsesfunksjonen slår av motoren før det oppstår blokkering, overbelastning eller overoppheting.



Lang motorlevetid


Effektiv børsteløs EC-motor med kraftreserver. Krever lite vedlikehold. Opprettholder også en mer stabil hastighetskurve under belastning.



Godt opplyst arbeidsområde


LED-lampe på batteriblokken.



Behagelig, uanstrengt arbeid


Svært kompakt og ergonomisk design med lav vekt.

Merknad

✔ WÜRTH M-CUBE-batterisystem



✘ CV-batterisystem

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

18 V/DC

Min./maks. tomgangsturtall

0-5000 o/min

Maks. dreiemoment

5 Nm

Maks. skruediameter

5 mm

Verktøyholder

1/4°tommes hurtigreagerende chuck

Maskinvekt med oppladbart batteri

1,35 kg

Høyde

183 mm

Lengde

235 mm

Bredde

52 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Systemkoffert 8.4.2

SYSTEMKOFFERT 8.4.2, 500X380X140MM

Passer utmerket for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy som brukes med forbruksartikler
x 1 Ant.
Forsats MSV 55-TS til ATS 18 AUTOMATC M-CUBE

MAGASINFORSATS MSV 55-TS

Lett feste for bruk med ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE. Ideell for seriekoblinger for å spare tid.
x 1 Ant.
Oppladbart batteri 18 V BASIC M-CUBE

BATTERI M-CUBE BASIC 18V/2,0AH LI-ION

Kompakt og kraftig 18-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
x 1 Ant.
Oppladbart batteri 18 V BASIC M-CUBE

BATTERI M-CUBE BASIC 18V/4,0AH LI-ION

Kompakt og kraftig 18-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
x 1 Ant.
Lader ALG 18 V M-CUBE

BATTERILADER ALG 18/4 BASIC

For lading av Li-ion 18V M-CUBE BASIC-batterier
x 1 Ant.
Koffertinnlegg for MASTER maskiner

KOFFERTINNLEGG (ATS 18 AUTOMATIC) 8.4.2

Det perfekte innlegget for lagring av Würth-MASTER-maskinen på en enkel og sikker måte.
x 1 Ant.
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH2 HVIT L.25MM

Med fargekode
Universalholder E 6.3 (1/4 tomme) Magnetisk

BITSHOLDER M.MAGN/RING 1/4-1/4 L.50MM

x 1 Ant.
E 6.3 PH bits (1/4 tomme)

1/4 BITS PH2 F.MAG.SATS MSV55-TS L.148MM

Mange lengder, med fargekode
x 2 Ant.
Oppladbart batteri 18 V M-CUBE W-CONNECT

BATTERI M-CUBE W-CONNECT 18V/5,0AH

The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Gipsplateskruer til stål, fosfatert

GIPSSKRUE KOMBI FOSFATERT 3,9X35

Gipsplateskruer til underkonstruksjon av stål for normalgips.
x 1000 Ant.