Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE

Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATISK
BATTERIGIPSSKRUTREKKER ATS18+MSV55TS 2AH

Art.-nr. 5701409004

EAN 4061975268167

Priser vises for kunden etter pålogging
Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE

Art.-nr. 5701409004
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
Lett og kompakt batterigipsskrutrekker med automatisk funksjon, utviklet av Würth for å møte behovene til håndverkere

Automatisk funksjon


Hvis bryteren er låst i AUTOMODE, vil motoren bare utløses av kontakttrykket til den plasserte skruen. Som et resultat er bruken behagelig, energisparende og produserer lite støy.



Hurtigskiftende bitsholder


Raske og praktiske bitsskifter, f.eks. når du arbeider med tilleggsutstyret.



Dybdestopp


Enkel justering av skruedybden for renere arbeidsresultater.



Kontinuerlig overvåking av motoren


Den elektroniske motorbeskyttelsesfunksjonen slår av motoren før det oppstår blokkering, overbelastning eller overoppheting.



Lang motorlevetid


Effektiv børsteløs EC-motor med kraftreserver. Krever lite vedlikehold. Opprettholder også en mer stabil hastighetskurve under belastning.



Godt opplyst arbeidsområde


LED-lampe på batteriblokken.



Behagelig, uanstrengt arbeid


Svært kompakt og ergonomisk design med lav vekt.

Merknad

✔ WÜRTH M-CUBE-batterisystem



✘ CV-batterisystem

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

18 V/DC

Min./maks. tomgangsturtall

0-5000 o/min

Maks. dreiemoment

5 Nm

Maks. skruediameter

5 mm

Verktøyholder

1/4°tommes hurtigreagerende chuck

Maskinvekt med oppladbart batteri

1,35 kg

Høyde

183 mm

Lengde

235 mm

Bredde

52 mm

Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE inkludert:
1 x
Systemkoffert 8.4.2

SYSTEMKOFFERT 8.4.2, 500X380X140MM

Beskrivelse: Passer utmerket for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy som brukes med forbruksartikler
Antall: 1 x
1 x
Batterigipsskrutrekker ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE

BATTERIGIPSSKRUTREKKER ATS18 AUTO ESKE

Beskrivelse: Lett og kompakt batterigipsskrutrekker med automatisk funksjon, utviklet av Würth for å møte behovene til håndverkere
Antall: 1 x
1 x
Forsats MSV 55-TS For ATS 18 AUTOMATC M-CUBE

MAGASINFORSATS MSV 55-TS

Beskrivelse: Lett feste for bruk med ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE. Ideell for seriekoblinger for å spare tid.
Antall: 1 x
2 x
Oppladbart batteri Li-ion 18 V BASIC M-CUBE Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATTERI M-CUBE BASIC 18V/2,0AH LI-ION

Beskrivelse:
2 Ah
Kompakt og kraftig 18-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
Antall: 2 x
1 x
Lader ALG 18 V, M-CUBE ALG 18 V M-CUBE

BATTERILADER ALG 18/4 BASIC

Beskrivelse: For lading av Li-ion 18V M-CUBE BASIC-batterier
Antall: 1 x
1 x
Koffertinnlegg for MASTER maskiner

KOFFERTINNLEGG (ATS 18 AUTOMATIC) 8.4.2

Beskrivelse: Det perfekte innlegget for lagring av Würth-MASTER-maskinen på en enkel og sikker måte.
Antall: 1 x
3 x
E 6.3 PH bits (1/4 tomme)

1/4 BITS PH2 F.MAG.SATS MSV55-TS L.148MM

Beskrivelse:
PH2; 148 mm
Mange lengder, med fargekode
Antall: 3 x
1 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH2 HVIT L.25MM

Beskrivelse:
PH2; Lengde: 25 mm
Med fargekode
Antall: 1 x
1 x
Universalholder E 6.3 (1/4 tomme) Med hylse i rustfritt stål, låsering og permanent magnet

BITSHOLDER M.MAGN/RING 1/4-1/4 L.50MM

Beskrivelse:
50 mm
Antall: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Battery pack Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

BATTERI M-CUBE W-CONNECT 18V/5,0AH

The most powerful, fast-charging and long-lasting rechargeable battery in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion rechargeable battery is ideal for professional and universal use.
x 1 Ant.
Oppladbart batteri Li-ion 18 V BASIC M-CUBE Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATTERI M-CUBE BASIC 18V/4,0AH LI-ION

Kompakt og kraftig 18-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
x 1 Ant.
Lader ALG 18 V, M-CUBE ALG 18 V M-CUBE

BATTERILADER ALG 18/4 BASIC

For lading av Li-ion 18V M-CUBE BASIC-batterier
x 1 Ant.
Universalholder E 6.3 (1/4 tomme) Med hylse i rustfritt stål, låsering og permanent magnet

BITSHOLDER M.MAGN/RING 1/4-1/4 L.50MM

x 1 Ant.
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH2 HVIT L.25MM

Med fargekode
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Gipsplateskruer til stål

GIPSSKRUE KOMBI FOSFATERT 3,9X35

Gipsplateskruer til underkonstruksjon av stål for normalgips.
x 1000 Ant.