Batteriklemmebeskytter
Batteriklemmebeskytter
BATTERIPOLBESKYTTELSE SPRAY 150 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Beskytter klemmer, polklemmer og kontakter mot korrosjon, værpåkjenninger og batterisyre
- Hindrer overføringsmotstand og spenningsfall, øker dermed batteriets levetid.
Forsiktig: Ikke spray på lakken! Fjern umiddelbart rester fra lakken med bremserens, hvis ikke kan det oppstå flekker.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Rist boksen før bruk. Rengjør grundig og monter batteriklemmene, polklemmene osv., og spray et tynt lag på alle sider.
Innhold | 150 ml |
Farge | Blå transparent |
Lukt | Løsemiddelaktig |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Tetthet | 0,64 g/cm³ |
Silikonfri | Ja |
Min. temperaturområde | -25 °C |
Maks. temperaturområde | 180 °C |