Batterilader DEFA SmartCharge 6A + Li
Batterilader DEFA SmartCharge 6 A + Li
DEFA SMARTCHARGE 6A + LI
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
SmartCharge 6A + Li er ideell for vedlikeholdslading av ethvert 12V bly/syre- og Lithium batteri. Displayet er intuitivt og kablene og klemmene er enkle å feste, noe som gjør den kompakt og enkel å lagre i bilen eller garasjen.
Lett å bruke
Fest klemmene på batteriets poler, sett kontakten i et støpsel og trykk inn på-knappen – SmartCharge tar hånd om resten, og vil automatisk optimalisere lading av ditt bly/syre batteri. Press på Li-knappen for å starte Lithium ladeprogrammet.
Sikkerhet
SmartCharge 6A er selvfølgelig sikret mot gnister, kortslutting og omvend polarietet. Den automatisk regulerte ladekurven optimaliserer lading og beskytter batteriet.
PowerSupply
Noen ganger trenger du tilgang til kontinuerlig strøm, for eksempel ved batteribytte eller om du vil ha strøm til en 12V-enhet. Funksjonen aktiveres enkelt ved å holde inne PÅ-knappen i 5 sekunder. Laderen vil da automatisk levere 13,6V. Dette indikeres ved at alle LED-lysene blinker én og én i syklus fra bunn til topp.
Funksjoner – SmartCharge 6A Lithium
- Enkelt og brukervennlig grensesnitt og display.
- Tilpasser seg automatisk til størrelsen (Ah) på ditt bly/syre batteri.
- Innebygget Power-Supply modus.
- Batteri status for overvåking i displayet.
- Beskyttet mot kortslutting og omvendt polaritet.
- Integrerte kabelspor for kompakt sammenpakking.
- Ingen overlading.
- Temperaturkorrigert ladeforløp (gjelder standard ladekurve, ikke lithium).
- Mulighet for lading av lithium batterier med innebygget BMS (Battery Management System).
SmartCharge 6A + Li er ideell for vedlikeholdslading av ethvert 12V bly/syre- og Lithium batteri.
Når batteriladeren starter vil den iverksette en batterianalyse. Diodelysene vil da vandre opp og ned over batterisymbolet på displayet i 5 sekunder. Deretter vil blinkende lysdioder vise at ladingen pågår. Når batteriet er fullt lyser alle diodene i batterisymbolet og batteriladeren kan kobles fra. Hvis laderen ikke kobles fra batterietnår det er fullt oppladet, går laderen i dvale – som vises ved at alle lys-diodene pulserer sakte.
Hvis det oppdages en feil når som helst under prosessen vises dette ved at varseltrekanten blinker rødt. Alle ladesekvenser stoppes.
Maks. ladespenning ved 12 V | 14.4 V |
Ladestrøm ved 12 V | 6 A |
Strømforsyningsspenning | 230 V |
Min./maks. kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 10-150 Ah |
Nominell effekt | 115 W |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
Kabellengde | 2 m |
Helisolerte ladeterminaler | Ja |
Lengde (batteriladekabel med terminaler) | 1,25 m |
Kabeltverrsnitt | 1.3 mm² |
Lengde x bredde x høyde | 210 x 90 x 54 mm |
Produktvekt (per element) | 735 g |
Farge | Svart/rød |
Gnistbeskyttelse | Ja |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | Ja |