Batterilader DUROFIX DC12EU07-C15
Lader til Durofix 12 volt serien
LADER DC12EU07C15 TIL DUROFIX 12V
Art.-nr. 9501014689
EAN 4716872184101

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Original batterilader designet spesielt for DUROFIX 12V batterimaskiner
- Kompatibel med DUROFIX RW 1206, RW 1216 og RI 12104
- Stabil og effektiv lading med optimal utgangsspenning
- Egnet for europeiske stikkontakter, unntatt Storbritannia, Irland, Kypros og Malta
- Lang kabel gir fleksibilitet i plassering under lading
- Kompakt design som er lett å transportere og oppbevare
- Pålitelig ytelse innen et bredt temperaturområde
Inngangsspenning | 240 V/AC |
Min./maks. utgangsspenning | 12-12,6 V/DC |
Egnede batterier | LI 12 volt, 10,8 - 12 Volt |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Maks. ladestrøm | 1,5 A |
Kabellengde | 185 cm |
Lengde | 12 cm |
Bredde | 10 cm |
Høyde | 6 cm |
Maks. utgangsspenning | 12,6 V/DC |
Maks. frekvens | 60 Hz |
Min. frekvens | 50 Hz |
Nytteeffekt | 30 W |
Maks. inngangsspenning | 240 V/AC |
Min./maks. temperaturområde | 5 til 30 °C |
Min./maks. inngangsspenning | 100-240 V/AC |
Maks. temperaturområde | 30 °C |
Min. temperaturområde | 5 °C |
Produktvekt (per element) | 260,000 g |
Min. utgangsspenning | 12 V/DC |
Pluggtype | C |
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | 06 |
Nominell spenning | 230 V/AC |
Utgangsspenning | 12,6 V/DC |