Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Batterilader DUROFIX DC20UN26-C60

Lader for Durofix 20 volt serien
HURTIGLADER FOR DUROFIX 20V SERIEN

Art.-nr. 9501014292

EAN 4716872184040

Priser vises for kunden etter pålogging
Batterilader DUROFIX DC20UN26-C60

Art.-nr. 9501014292

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Originalbatterilader til DUROFIX 20V batterimaskiner
  • Originalbatterilader designet spesielt for DUROFIX 20V batterimaskiner

  • Kompatibel med flere DUROFIX-modeller, inkludert RI2036A3, RI 20168, RI 20168-6 og RI 20174

  • Effektiv lading med høy ladestrøm for rask opplading av batteriene

  • Stabil drift innen et bredt temperaturområde, ideell for ulike arbeidsmiljøer

  • Lang kabel gir fleksibilitet i plassering og bruk

  • Kompakt design som sparer plass og gjør den enkel å transportere

  • Utstyrt med europeisk pluggtype C, egnet for bruk i de fleste europeiske land

  • Oppfyller WEEE-direktivet for innsamling av elektriske og elektroniske produkter
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Inngangsspenning

230 V/AC

Egnede batterier

LI 20 volt

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Maks. ladestrøm

6 A

Kabellengde

1,8 m

Lengde

8,5 cm

Bredde

12 cm

Høyde

16 cm

Maks. utgangsspenning

21 V/DC

Maks. frekvens

60 Hz

Min. frekvens

50 Hz

Nytteeffekt

200 W

Maks. inngangsspenning

240 V/DC

Min./maks. temperaturområde

5 til 40 °C

Min./maks. inngangsspenning

100-240 V/DC

Maks. temperaturområde

40 °C

Min. temperaturområde

5 °C

Produktvekt (per element)

600,000 g

Pluggtype

C

WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)

06

Nominell spenning

230 V/AC

Utgangsspenning

21 V/DC

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger