Batterilader til Gripen-40 jernbindemaskin
Batterilader til Jernbindemaskin Gripen-40
BATTERILADER TIL GRIPEN-40

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Full lading = 90 min
Inngangsspenning | 240 V |
Egnede batterier | 18 Volt Classic |
Maks. ladestrøm | 3,3 A |
Kabellengde | 1,6 m |
Lengde | 190 mm |
Bredde | 102 mm |
Høyde | 75 mm |
Maks. utgangsspenning | 22 V |
Maks. frekvens | 63 |
Min. frekvens | 47 |
Nytteeffekt | 70 |
Maks. inngangsspenning | 264 V |
Maks. temperaturområde | 40 |
Produktvekt (per element) | 530,800 kg |
Pluggtype | C |
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | 06 |
Nominell spenning | 18 V |
Utgangsspenning | 22 V |