Batteriløftebord 1500 kg Mobilt Govoni løftebord
BATTERILØFTEBORD GOV 1500KG
Art.-nr. W192600015
EAN 4099618916069
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Mobilt batteriløftebord med en løftekapasitet på opptil 1500 kg, ideelt for tunge løft
- Perfekt for løfting og flytting av motorer, girkasser, hjuloppheng og chassis-komponenter
- Gir stabilitet og sikkerhet ved løft
- Praktisk ved installasjon eller demontering takket være den skyvbare dekselet som kan åpnes
- Drives av trykkluft for enkel og effektiv bruk
- Solid konstruksjon med en høy egenvekt, sikrer langvarig holdbarhet
- Når bordet ikke er i bruk, låses det automatisk ved hjelp av en mekanisk sikkerhetskile
- Topp-plate kan tiltes 3° (-1°/+2°) og forskyves +/- 40 mm
- Topp-plate har gjengede hull for montering av ulike braketter/adaptere
Arbeidstrykk 6-8 bar
Batteriløftebordet er ideelt for tunge løfteoppgaver i ulike bransjer, takket være sin mobilitet og kapasitet på opptil 1500 kg. Det gir god stabilitet med sin høyde og bredde.
![]() | |
Maks. løftekapasitet (10) | 1500 kg |
Bredde (20) | 805 mm |
Høyde (30) | 1800 mm |
Lengde (40) | 1928 mm |
Produktvekt (per element) (50) | 430,000 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
