Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Batteriløftebord BT 1800 Cartec mobilt løftebord

LØFTEBORD CARTEC BT1800

Art.-nr. W192201800

EAN 4099618962899

Priser vises for kunden etter pålogging
Batteriløftebord BT 1800 Cartec mobilt løftebord

Art.-nr. W192201800

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Robust og mobilt løftebord som kan håndtere tunge laster opptil 1800 kg, ideelt for effektiv og fleksibel håndtering av EL-bil batterier
Elektrisk løft ved hjelp av oppladbart 12V system
  • BT 1800 hydraulisk mobilt løftebord er designet for å håndtere batterier til elektriske kjøretøy, samt motor, girkasse, drivaksel, drivstofftank, fjæring og chassis-komponenter til tradisjonelle kjøretøy

  • Oppladbart 12-volts DC strømsystem gir full fleksibilitet rundt verkstedet uten behov for strømkabel

  • Batterinivået vises tydelig på kontrollpanelet, som også har en AV/PÅ-bryter og strømtilkobling for lading via standard strømforsyning

  • Sterk og robust stålstruktur som gir stabilie og sikre løft

  • Kraftig hydraulisk sylinder gir en løftekapasitet på 1800 kg og en løftehøyde på 2000 mm

  • Skyvbart arbeidsbord som kan utvides i lengde fra 1741 mm til 2066 mm

  • To-retnings tiltjustering på opptil 45 mm for kompensasjon av ujevne gulv, noe som sikrer enklere montering/demontering av EL-bil batteriet
Merknad

Leveres uten 12V batteri

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Løftebord ideelt for rask og effektiv håndtering av tunge løft i verksteder, lager og industriområder

Maks. løftekapasitet (10)

1800 kg

Bredde (20)

800 mm

Høyde (30)

870 mm

Lengde (40)

2956 mm

Produktvekt (per element) (50)

470,000 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Verkstedkran Hydraulisk 2000kg

HYDRAULISK VERKSTEDKRAN 2000KG

Sammenleggbar kran som er ideell for løfting av tunge komponenter som motorer, høyspenningsbatterier og for generelle løfteoppgaver på verksteder
x 1 Ant.
Løfteramme for høyspenningsbatterier med kjeder opptil 1500 kg

LØFTERAMME EL-BIL BATTERI

Uunnværlig ved bruk av verkstedtaljer for sikker håndtering av last
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 120MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 40MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 80MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi med håndtak

GUMMIBLOKK M. HÅNDTAK BÖCK 40MM

Gummiblokk med håndtak for kanalløftere
x 1 Ant.
Mastersett for tilbehør 27 deler for batteriplattform

ADAPTERSETT BATTERIBORD 27 DELER

Kan brukes på plattformer med monteringshull for M8- og M10-gjenger
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger