Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Batterimuttertrekker Durofix RI12104 3/8"12V

Batterimuttertrekker Durofix RI12104 3/8" 12V
MUTTERTREKKER DUROFIX RI12104 2X2AH

Art.-nr. 9501011238

EAN 4065746608565

Priser vises for kunden etter pålogging
Batterimuttertrekker Durofix RI12104 3/8"12V

Art.-nr. 9501011238

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Batterimuttertrekker Durofix RI12104 3/8"12V er ideell for arbeid med skruer i størrelsene M6-M12, og gir kraftig ytelse i en kompakt og lett design. Med to oppladbare batterier sikrer den langvarig drift og effektivitet på arbeidsplassen
  • Med en totall lengde på bare 158mm kommer den godt til på trange steder.

  • 3/8" firkant innfestning

  • Sterk, maks kraft 120 Nm

  • Trinnløs hastighetsregulering i bryteren

  • Motorbrems - stopper raskt når bryteren slippes

  • En lysdiode lyser alltid opp ditt arbeidsområde når maskinen er i bruk

  • Batterinivå indikator
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skrue

M6-M12

Lengde

144 mm

Bredde

55 mm

Høyde

290 mm

Maskinvekt med oppladbart batteri

900 g

Antall oppladbare batterier/batterier

2 STK

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

2 Ah

Batterimuttertrekker Durofix RI12104 3/8"12V inkludert:
1 x
Batterilader DUROFIX DC12EU07-C15

LADER DC12EU07C15 TIL DUROFIX 12V

Beskrivelse: Batterilader DUROFIX DC12EU07-C15 er ideell for lading av 12 volt LI-batterier, med en effektiv ladestrøm som sikrer rask og pålitelig opplading. Den kompakte designen gjør den enkel å håndtere og oppbevare, mens den lange kabellengden gir fleksibilitet i bruk. Perfekt for europeiske stikkontakter, unntatt UK, Irland, Kypros og Malta.
Antall: 1 x
0 x
Oppladbart batteri Durofix B1212LA

BATTERI FOR DUROFIX 12 VOLT SERIEN

Beskrivelse: Original batteri til Durofix 12V batterimaskiner
Antall: 0 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger