Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Batterimuttertrekker Durofix RI2036A3 1/2" Display

Batteri slagskrutrekker Durofix RI2036A3 1/2"
MUTTERTREKKER DUROFIX RI2036A3 2X5AH

Art.-nr. 9501011241

EAN 4065746608596

Priser vises for kunden etter pålogging
Batterimuttertrekker Durofix RI2036A3 1/2" Display

Art.-nr. 9501011241

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Kraftig 1/2" muttertrekker med momentistillinger og display
  • Elektronisk Torque Clutch

  • Stillbar Torque fra 60 til 600Nm, via 28 trinn

  • Høy hastighet og slagfrekvens som kan gi et bruddmoment opp til 1650Nm.

  • Maks tiltrekningskraft 800Nm

  • LED lys

  • Børsteløs motor

  • LED batterinivåindikator

  • Overbelastningsbeskyttelse
MerknadVær oppmerksom på at de stilbare moment verdiene er laratorie testverdi kun for referanse. Nøyaktigheten kan varierer
på grunn av boltstørrelse, karakter og forskjellige andre faktorer. Der eksamt moment kreves må dette kontoleres med kalibret momentverktøy.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeEgnet til arbeider innenfor bil/lastebil og anleggs sektoren

Egnet for skrue

M8 - M16

Verktøyholder

1/2°tommes utvendig firkant

Lengde

240 mm

Bredde

78 mm

Høyde

254 mm

Maskinvekt med oppladbart batteri

3,2 g

Antall oppladbare batterier/batterier

2 STK

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

5 Ah

Batterimuttertrekker Durofix RI2036A3 1/2" Display inkludert:
1 x
Batterilader DUROFIX DC20UN26-C60

HURTIGLADER FOR DUROFIX 20V SERIEN

Beskrivelse: Batterilader DUROFIX DC20UN26-C60 er ideell for 20V LI-batterier, med effektiv ladestrøm som sikrer rask og pålitelig opplading. Den kompakte designen gjør den enkel å håndtere, mens den lange kabellengden gir fleksibilitet i bruk. Perfekt for europeiske stikkontakter, denne laderen er et praktisk valg for både profesjonelle og hjemmebrukere.
Antall: 1 x
2 x
Oppladbart batteri Durofix B2029LB-2

BATTERI B2029LB2 FOR DUROFIX 20V SERIE

Beskrivelse: Oppladbart batteri Durofix B2029LB-2 gir kraftig ytelse med 20 V nominell spenning og langvarig drift med 5 Ah kapasitet. Den lette litium-ion teknologien sikrer enkel håndtering, og produktet er RoHS-kompatibelt for miljøvennlig bruk
Antall: 2 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger