Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Batterisett 12V Li-ion med lader og to batterier

KIT BATTERILADER M 2X2AH BATTERIER

Art.-nr. 5700139202

EAN 4062856953479

Priser vises for kunden etter pålogging
Batterisett 12V Li-ion med lader og to batterier

Art.-nr. 5700139202

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

To kraftige, solide batterier og lader

Lett, høy ytelse og ingen batteriminneeffekt


Litium-ionteknologi



Kontinuerlig overvåking av batterikapasiteten


Ladenivåindikator på batteriet

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

12 V/DC

Antall batterier / batterikapasitet

2 x 2 Ah

Maks. ladestrøm

4 A

Kabellengde

1,60 m

Vekt av oppladbart batteri/batteri

346 g

Batterisett 12V Li-ion med lader og to batterier inkludert:
2 x
Oppladbart batteri til batterifettpresse FP 12-A

BATTERI 12V/2,0 AH LI-ION

Beskrivelse:
2 Ah
Oppladbart 12 V Li-ion-batteri med høy ytelse, kompatibelt med mange 12 V elektroverktøy fra Würth og AL 30 Li-ladere
Antall: 2 x
1 x
Lader AL 40-LI for oppladbart batteri LI 10,8 volt og 12 volt

BATTERILADER AL 40-LI FOR 12V LI-ION

Beskrivelse:
12 V
Antall: 1 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger