Batteriskrutrekker S 3-A
Batteriskrutrekker S 3-A
MASTER BATTERISKRUTREKKER S 3-A
S 3-A
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Batteriskrutrekkeren kan komme til på trange steder der det er vanskelig å komme til
Skrutrekkeren kan brukes i utstrakt eller vinklet form.
Riktig innstilling for all skruing og boring
2-trinns gir, 15 momentinnstillinger og en innstilling for boring.
Trygg håndtering
Driftssperren hindrer utilsiktet aktivering av skrutrekkeren.
Direkte bitsmontering
Takket være den korte konstruksjonen kan bitsholdere eller lange bits settes inn direkte.
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Nominell spenning | 3,6 V/DC |
Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir | 0-220 / 0-450 o/min |
Maks. moment hard/myk | 4 / 2,7 Nm |
Verktøyholder | 1/4°tommes sekskantet sokkel |
Maskinvekt med oppladbart batteri | 0,5 kg |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 2 Ah |

CHRG-(AL60-S3)

BTRYPCK-S3-A-3,6V