Batterislagbormaskin ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Trådløs slagbormaskin ABS 18 POWER COMBI







Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rask tilpasning til det aktuelle bruksområdet
Funksjonsvelgeren gjør det enkelt og raskt å veksle mellom skruing, boring og slagboring.
Solid design
For vanskelige forhold på byggeplasser kan alle komponenter også motstå fall fra normale arbeidshøyder.
Kontinuerlig overvåking av motoren
Den elektroniske motorbeskyttelsesfunksjonen slår av motoren før det oppstår blokkering, overbelastning eller overoppheting.
Lang motorlevetid
Effektiv børsteløs EC-motor med kraftreserver. Krever lite vedlikehold. Opprettholder også en mer stabil hastighetskurve under belastning.
Maksimal levetid og lav slitasje
- 13mm Röhm chuck med metallkåpe og hardmetallkjefter (karbid)
- Elektronisk bryter
Godt opplyst arbeidsområde
LED-lampe på batterifestet
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Nominell spenning | 18 V/DC |
Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir | 0-550 / 0-2000 o/min |
Maks. moment hard/myk | 140 / 60 Nm |
Maks. slagtall | 32000 tr/min |
Min./maks. spennvidde for borchuck | 1,5-13 mm |
Maskinvekt med oppladbart batteri | 2,3 kg |
Antall oppladbare batterier/batterier | 0 STK |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 0 Ah |
Maks. borediameter i stål | 13 mm |
Maks. skruediameter | 12 mm |
Lengde | 215 mm |
Høyde | 260 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.