Batterislagtrekker ASS 12-A
Batterislagtrekker ASS 12-A
BATTERISLAGTREKKER ASS 12-A LI-ION 2AH
MASTER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nesten ingen tegn på tretthet under arbeid
takket være det lette, svært korte og kompakte designet
Perfekt belysing av arbeidsområdet
Tre LED-lamper på enhetshodet belyser det nøyaktige skruepunktet.
Informasjon om batteriets ladetilstand
Ingen uventet tapping av batteriet takket være permanent batteriindikator på enheten.
Kompatibel med alle 10,8 V- og 12 V-batteridrevne maskiner
Min./maks. tomgangsturtall | 0-2600 o/min |
Min./maks. slagtall | 0-3100 o/min |
Maks. dreiemoment for hard skruing | 105 Nm |
Egnet for skrue | M4 - M12 |
Verktøyholder | 1/4°tommes sekskantet sokkel |
Lengde | 137 mm |
Bredde | 55 mm |
Høyde | 178 mm |
Maskinvekt med oppladbart batteri | 0,96 kg |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 2 Ah |
BATTERI 12V/2,0 AH LI-ION
BATTERILADER AL 40-LI FOR 12V LI-ION
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.