Batteristøvsuger ASA 18 COMPACT M-CUBE ASA 18 COMPACT M-CUBE
Støvavsug ASA 18 COMPACT
Art.-nr. 5701407000
EAN 4061975284914
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Praktisk talt støvfritt arbeid
Beskytter interiøret mot tilsmussing av fine støvpartikler.
Ikke behov for ekstern sugeenhet
Vakuum er allerede utstyrt med en sugefunksjon. Enheten får strøm fra borhammeren via pluggkontanter.
Automatisk sugefunksjon
Avsugfunksjonen startes automatisk med bryteren på borhammeren og varer i ca. 5 sekunder etter boring. Dette sikrer at borestøv som ellers ville falt ned på bakken når drillen fjernes, også støvsuges opp.
Hindrer at hullene bores for dypt.
Justerbar dybdestopp med skala.
Optimalt belyst arbeidsområde
LED-lys på sokkelen hindrer også skygger fra teleskoparmen.
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Nominell spenning | 18 V/DC |
Egnet for min./maks. bordiameter | 4-16 mm |
Egnet for min./maks. borlengde | 100-160 mm |
Maks. boredybde per syklus | 85 mm |
Vekt | 1,6 kg |