Batterivinkelsliper AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Batterivinkelsliper AWS 18-125 P COMPACT
MASTER M-CUBE
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kontinuerlig overvåking av motoren med tilbakemeldingsfunksjon
Lysdioden ved girhuset varsler om overbelastning. Hvis motoren overbelastes i lang tid eller har kjørt seg fast, slår det elektroniske motorvernet av motoren.
Lang motorlevetid
Effektiv børsteløs EC-motor med kraftreserver. Krever lite vedlikehold. Et gitter over ventilasjonsåpningene gir ekstra beskyttelse mot spon.
Trygt arbeid
Dødmannsbryter og bremsefunksjon sikrer at skiven stopper raskt når bryteren slippes.
Rask tilpasning til ulike bruksområder
Verktøyfri hurtigspennmutter til skivene og verktøyfri justering av beskyttelsesdekslet
Behagelig, uanstrengt arbeid
Svært kompakt og ergonomisk design med ekstra vibrasjonsdemping i støttehåndtaket
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/562857773.jpg)
Gjengetype x spindelgjengediameter | M14 |
Nominell spenning | 18 V/DC |
Maks. tomgangsturtall | 11000 o/min |
Maks. kappskivediameter | 125 mm |
Maskinvekt uten oppladbart batteri | 1,98 kg |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 5 Ah |
BATTERI M-CUBE BASIC 18V/5,0AH LI-ION
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRBATTERILADER ALG 18/46 FAST
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.