Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Baufilbue Med metallhåndtak

Baufilbue med metallhåndtak
BAUFILBUE 12. M/ZEBRA HSS BIMETALL BLAD

Art.-nr. 071464 01
EAN 4011231720397

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Sagbladet kan justeres


  • Dette gjør det mulig å sage med en vinkel på 55°

Justerbar stramming av sagbladet


  • Strammingen av sagbladet kan justeres ved å vri på knasten
MerknadLeveres med sagblad art. nr. 0603 300 13
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Arklengde

300 mm

Lengde (L)

400 mm

Baufilbue Med metallhåndtak inkludert:
1 x
Bimetall sagblad HSS

BAUFILBLAD ZEBRA 24T.

Beskrivelse:
Lengde: 300 mm; Tenner per lengdeenhet: 24 STK/tomme
Ingen andre sagblader gir høyere kutteytelse og fleksibilitet
Antall: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bimetall sagblad HSS

BAUFILBLAD ZEBRA 24T.

Ingen andre sagblader gir høyere kutteytelse og fleksibilitet
Bimetall sagblad HSS

BAUFILBLAD ZEBRA 32T.

Ingen andre sagblader gir høyere kutteytelse og fleksibilitet