Beskyttelseshette GPN 280
Beskyttelseshette GPN 280
Art.-nr.
059828026
EAN 4050642358041
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
Suitable for protecting round pipes and can be used as a slider for furniture and equipment
![]() | |
Innvendig diameter (d2) | 26 mm |
Innvendig høyde (h2) | 23,5 mm |
Annen standard | GPN 280 |
Materiale | Lavdensitetspolyetylen |
Farge | Svart |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 60 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 80 °C |