Smørenippelokk GPN 985 B Polyetylen (PE-LLD), med fane
Vernehette GPN 985 B
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For beskyttelse av smørenipler i kjegleform i samsvar med DIN EN 71412.
For merking av smørepunktet og for beskyttelse av konisk hode.
Ytterveggen er riflet for bedre installasjon og fjerning.
B-form med fane (beskyttelse mot tap)
Utvendig diameter (d1) | 12 mm |
Høyde (h1) | 12 mm |
Bøylelengde (N) | 29 mm |
Annen standard | GPN 985 |
Form | B |
Materiale | Lineær, lavdensitetspolyetylen |
Farge | Rød |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 70 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 90 °C |