Beskyttelsessett for bilinteriør 5 deler
Bil, innv. beskyttelsessett, 5 deler, i dispenser





Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Enkel å bruke
- Alle nødvendige beskyttere på et enkelt avrivningssegment
- Det er enkelt å planlegge materialbehovet fordi det bare er én artikkel, noe som sparer lagringsplass og gjør det unødvendig med dispensersystemer
- Egnet for de fleste bilinteriører
- Hjelper mekanikere med å overholde kvalitetskravene
- Alle beskyttere er støvbeskyttet i en dispenserboks (L x B x H mm: 720 x 170 x 170)
Setebeskytter og gulvmatte
- Perfekt passform og feste takket være sklisikker underside
- Beskytter mot olje, skitt og vann
Beskyttelsesfilm for ratt, girspak og håndbrems
- Flerlags film er spesielt sklisikker og vedheftende
- Svært utvidbar film, tilpasser seg fleksibelt til konturene
- Gjennomsiktig materiale tillater symbolgjenkjenning
- Beskytter kontrollene mot smuss



Rullbredde | 720 mm |
Rulldiameter | 160 mm |
Antall avrivinger | 200 STK |
Antall deler i sortiment/sett | 1000 STK |