Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Rens og pleie for rustfritt stål

Pleiespray for rustfritt stål
PLEIE FOR RUSTFRITT STÅL SPRAY 400 ML

Art.-nr. 0893121

EAN 4046777212556

Priser vises for kunden etter pålogging
Rens og pleie for rustfritt stål

Art.-nr. 0893121
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
Pleiende rengjøringsemulsjon for metalloverflater

Pleiende, kremaktig emulsjon med rengjørende effekt


  • Skitt, rengjørings- og tørkemerker og fete, oljete fingeravtrykk fjernes grundig

  • Kan brukes på vertikale overflater
Merknad

Må ikke sprayes på varme overflater eller brukes i direkte sollys.


Testet for bruk i områder hvor matvarer behandles eller oppbevares.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi sikrer kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Pleiende rengjøringsemulsjon for metalloverflater

Instruksjoner

Fjern først grov skitt med kraftig rengjøringsmiddel for rustfritt stål. Spray på overflaten; poler med en myk klut og tørk av grundig.

Kjemisk base

Medisinsk hvitolje med syntetiske oljer

Lukt

Karakteristisk

Farge

Hvit

pH-verdi

10,2

Tetthet

0,855 g/cm³

Biologisk nedbrytbar

Ja

AOX-frI

Ja

Silikonfri

Ja

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Innhold

400 ml

Egnede hansker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangs nitrilhanske
Engangs nitrilhanske
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 3
Vanntett engangshanske for næringsmidler
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 3
Unik diamanttekstur for optimalt grep
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 5
Slitesterke og kraftige engangshansker med utmerket kjemisk beskyttelse
Permeasjon er prosessen der et kjemisk stoff beveger seg gjennom materialet til en beskyttelseshanske på et molekylært nivå. Tiden det tar fra første kontakt mellom det kjemiske stoffet og hansken til gjennomtrengningen av materialet, er gjennomtrengningstiden.
Målt gjennomtrengningstid
Permeasjonsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig informasjon:

Den oppgitte informasjonen er basert på erfaring og laboratorieforhold, og den er utformet som en veiledning. Den faktiske egnetheten til en hanske avhenger imidlertid av de individuelle forholdene til bruken, og dette må bekreftes av en egnet test under driftsforhold. Gitt mangfoldet av materialer og kjemikalier som brukes, kan muligheten for inkompatibilitet eller bruksproblemer for brukeren ikke utelukkes i enkeltsaker. Vi gir deg mer enn gjerne råd om optimale løsninger.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger