Beskyttelsesvoks, annet
Beskyttelsesvoks, annet
BODY 5000 1 LITER

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 1000 ml |
Farge | Svart |
Min. sprøyteavstand | 30 cm |
Min. bearbeidelsestemperatur | 15 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 35 |
Tetthet | 870 kg/dm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet |