Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Beslag med trådende med plasthylse I henhold til DIN 46228, del 4

Endehylse med plasthylse DIN 46228
ENDEHYLSE MED PLASTHYLSE

Art.-nr. 0557300401
EAN 8717148054230

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Innsettingstrakt av polypropylen

  • Produsert i Tyskland
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For fine og svært fine kablede ledere, f.eks. i henhold til DIN EN 60228 klasse 5 og 6

Trådtverrsnitt

4 mm²

Farge

Grå

Lengde (l1)

17 mm

Hylselengde (l2)

10,0 mm

Innvendig hylsediameter (d1)

2,8 mm

Hylseveggtykkelse (s1)

0,20 mm

Innvendig diameter på innføringstrakt (d2)

4,8 mm

Veggtykkelse på innføringstrakt (s2)

0,40 mm

Maks. temperaturbestandighet

105 °C

Materiale

Elektrolyttkobber

Overflate

Tinnbelagt

Halogenfri

Ja

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
presstang med parallell mating

CRMPPLRS-(0,08-16SMM)-(16/6S)

For isolerte og uisolerte endehylser
x 1 Ant.
Kompakt krympetang med sidemating

TANG ENDEHYLSER 4 KANT PRESS 0,14-16MM.

For isolerte og uisolerte endehylser
x 1 Ant.
Presstang med frontmating

TANG ENDEHYLSER FIRKANT PRESS 0,08-16MM.

For isolerte og uisolerte endehylser
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger