Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Beslag med trådende med plasthylse I henhold til DIN 46228, del 4

Endehylse med plasthylse DIN 46228
WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-BLUE-2,5X8,0

Art.-nr. 0557300251

EAN 4011231463133

Priser vises for kunden etter pålogging
Beslag med trådende med plasthylse I henhold til DIN 46228, del 4

Art.-nr. 0557300251
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
  • Innsettingstrakt av polypropylen

  • Produsert i Tyskland
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For fine og svært fine kablede ledere, f.eks. i henhold til DIN EN 60228 klasse 5 og 6

Trådtverrsnitt

2,5 mm²

Farge

Blå

Lengde (l1)

14 mm

Hylselengde (l2)

8,0 mm

Innvendig hylsediameter (d1)

2,2 mm

Hylseveggtykkelse (s1)

0,15 mm

Innvendig diameter på innføringstrakt (d2)

4,2 mm

Veggtykkelse på innføringstrakt (s2)

0,25 mm

Maks. temperaturbestandighet

105 °C

Materiale

Elektrolyttkobber

Overflate

Tinnbelagt

Halogenfri

Ja

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Kompakt krympetang med sidemating

TANG ENDEHYLSER 4 KANT PRESS 0,14-16MM.

For isolerte og uisolerte endehylser
x 1 Ant.
Presstang med frontmating

TANG ENDEHYLSER FIRKANT PRESS 0,08-16MM.

For isolerte og uisolerte endehylser
x 1 Ant.
presstang med parallell mating

CRMPPLRS-(0,08-16SMM)-(16/6S)

For isolerte og uisolerte endehylser