Beslagspiker coil VF 16° fullringet
Beslagspiker VF 16° COIL Ring
BESLAGSPIKER COIL 16° R VF 4,0X40MM
Art.-nr. 5089300440
EAN 7340108912731
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Innfesting av beslag, hullplater, bjelkesko o.l.
- 16° båndvinkel
- Passer beslagsmaskin CNP33-65MC
Innfesting av beslag i trekonstruksjoner
Nominell diameter (d1) | 4 mm |
Lengde (l1) | 40 mm |
Materiale | Stålplate, 1.0226 |
Antall per pall | 90000 STK |
RoHS-kompatibel | Ja |