Betongrens
Betongrens
BETONGRENS KANNE 25 LITER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Betongrensen fjerner kalk og betongrester raskt og enkelt.
Kan misfarge aluminium, kobber, sink og messing.
Basert på saltsyre, inneholder 10-15 % saltsyre.
Dataark(X)
Spray med lavt trykk på overflaten som skal rengjøres. La det virke i 5–10 minutter, og skyll så av med rikelige mengder vann. Kan brukes ufortynnet eller i forholdene 1 : 1–1 : 10 med vann. Tilsett produktet i vann, ikke motsatt.
pH-verdi | 1 |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 3 År |
Betingelser for pH-verdi | i konsentrat |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet |
Farge | Rød |
Tetthet | 1100 kg/m³ |
Min. flammepunkt | 60 °C |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | kjølig, tørr og frostfri lagring |
Kjemisk base | Saltsyre |
Innhold | 25 l |
Lukt | Karakteristisk |
Vekt av innhold | 25 kg |