Betongskrue W-BS/S type ST-6 Med koblingsgjenger
Betongskrue W-BS elektroloytisk forsinket type ST
BET.KOMBISKR NV10 ELZN 6X75 M8X16 UTV.GJ





Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For forankring i betong og murverk
- Tre forankringsdybder for økt fleksibilitet
- Med utvendig koblingsskrue for direkte montering av f.eks. rørklemmer
- Høy belastning
- Svært lav senter- og kantavstand på grunn av små ekspansjonskrefter
- Rask og effektiv montasje , spesielt i himlinger, umiddelbart belastbar
- Skruene kan justeres to ganger etter montering. (se monteringsinstruksjonene)
Europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0043 1, risset og rissfri betong:
- Statisk og kvasi-statisk last (dia. 6)
- Seismisk last, kategori C1 (dia. 6, kun spenningsbelastning)
- Brannmotstand R30, R60, R90, R120
Europeisk teknisk godkjenning ETA-23/0196 for feste i murverk
- Statisk og kvasi-statisk last (dia. 6)
- Brannmotstand R30, R60, R90, R120 (dia. 6)
Europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0128 for plugger i et redundant ikke-strukturelt system:
- Risset ogrissfri betong, (dia. 6)
- I hulldekker C30/ 37-C50/60 (dia. 6)
- Brannmotstand R30, R60, R90, R120
Brannmotstandsklasse ved brannpåvirkning i henhold til standard tidskurve for temperatur i murverk (Mz, KSL, KS) - sakkyndig rapport nr. 2101/173/18 - 2018
Ved bruk av tangentiell slagtrekker må anbefalt maksimalt tiltrekkingsmoment følges. Det maksimale installasjonsmomentet som er angitt, må følges Ved montering i murverk må monteringsdata følges i henhold til ETA-23/0196





Europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0043 1, risset og rissfri betong:
- Statisk og kvasi-statisk last (dia. 6)
- Seismisk last, kategori C1 (dia. 6, kun spenningsbelastning)
- Brannmotstand R30, R60, R90, R120
Europeisk teknisk godkjenning ETA-23/0196 for feste i murverk
- Statisk og kvasi-statisk last (dia. 6)
- Brannmotstand R30, R60, R90, R120 (dia. 6)
Europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0128 for plugger i et redundant ikke-strukturelt system:
- Risset ogrissfri betong, (dia. 6)
- I hulldekker C30/ 37-C50/60 (dia. 6)
- Brannmotstand R30, R60, R90, R120
Brannmotstandsklasse ved brannpåvirkning i henhold til standard tidskurve for temperatur i murverk (Mz, KSL, KS) - sakkyndig rapport nr. 2101/173/18 - 2018
Skruer for betong, frittstående skrue med godkjenning (dia. 6)
I betong med fasthetsklasse B20/25 - B50/60, risset og rissfri
Plugger i et redundant ikke-strukturelt system i betong, med godkjenning:
- I betong med fasthetsklasse C20/25 til C50/60 (risset og rissfri betong: dia. 6)
- I fhulldekker C30/ 37-C50/60 (dia. 6)
Betongskruer i murverk med godkjenning (dia. 6):
- I fast kalsiumsilikatblokk og perforert blokk
- I murverk med massiv murstein
Med utvendig koblingsskrue og derfor en svært effektiv innfestingsløsning i betong for en rekke bruksområder som involverer teknisk bygningsutstyr, for eksempel sanitær-, klima- og elektroinstallasjoner, eller for inventar som må fjernes
Ideell for festing av middels belastning i betong og lett til middels belastning i murverk:
- F.eks. for å feste rør, ventilasjonskanaler, kabelklemmer, oppheng med gjengestenger, monteringsskinner, braketter, metallprofiler, braketter for fasade- eller takkonstruksjoner i forhåndsinstallasjon
- Festemidler som er utsatt for seismiske laster i jordskjelvutsatte områder (kun betong)
- Festemidler som er utsatt for brann
W-BS/S (elektrolytisk forsinket) kan bare brukes i tørre rom innendørs
Til bruk i betong < C20/25 og naturstein (uten godkjenning)
Ankerstørrelse | 6 mm |
Plugglengde (l) | 75 mm |
Tilkoblingsgjenger | M8 x 16 |
Festehøyde (t fix 1) | 40 mm |
Festehøyde (t fix 2) | 35 mm |
Festehøyde (t fix 3) | 20 mm |
Gjengediameter | 7,5 mm |
Nominell bordiameter (d 0) | 6,0 mm |
Borehulldybde (h 1,1) | 40 mm |
Borehulldybde (h 1,2) | 45 mm |
Borehulldybde (h 1,3) | 60 mm |
Nedleggingsdybde (h nom1) | 35 mm |
Nedleggingsdybde (h nom2) | 40 mm |
Nedleggingsdybde (h nom3) | 55 mm |
Ekstern drift | SW10 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | 8,0 mm |
Hodetype | Med tilkoblingsgjenge (metrisk) |
Generelle monteringsdata i murverk: | ||||
Dimensjon | Diameter | 6 | ||
Gjengelengde | hnom | hnom1 | hnom2 | |
[mm] | 35 | 55 | ||
bordiameter | d0 | [mm] | 6 | |
Bordiameter | dcut ≤ | [mm] | 6,4 | |
Borehulldybde | h0 ≥ | [mm] | 55 | 75 |
Monteringsdata for en enkeltstående plugg i massivt og perforert murverk i henhold til ETA-23/0196 | ||||||||||
Pluggstørrelse | Gjengelengde | Tillatt trekklast | Tillatt skjærlast | Min. kantavstand | Min. avstand | Avstand fra skjøtene | Maks. tiltrekkingsmoment | Maks. moment ved montering med maskin | Installasjon ved hjelp av tangentiell muttertrekker | |
hnom | Nadm | Vadm | cmin | Smin, || = Smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
[mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
Fast kalsiumsilikatblokk KS NF i henhold til EN 771-2:2015-11 KS 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, stein egenvekt ρ ≥ 2,0 kg/dm3, stein trykkfasthet fmean = 26 N/mm2, minimum veggtykkelse hmin = 240 mm | ||||||||||
6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
Silka XL fast kalsiumsilikatblokk KS 12DF i henhold til DIN EN 771-2:2015-11 KS-R (P) - 2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, stein egenvekt ρ ≥ 1,8 kg/dm3, stein trykkfasthet fmean = 14 N/mm2, minimum veggtykkelse hmin = 175 mm |
Monteringsdata i betong – i henhold til ETA-16/0043 | ||||
Diameter [mm] | 6 | |||
Lengde på skrue i boret hull | hnom [mm] | 40 | 55 | |
Tillatt sentrisk 1) på ett enkelt anker uten påvirkning av kantavstanden | Strekksone (risset betong C20/252), s ≥ 3 tef c ≥ 1,5 tef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 |
Pressone (rissfri betong C20/252), s ≥ 3 tef c ≥ 1,5 tef) | 1,9 | 4,3 | ||
Tillatt skjærbelastning1) på én plugg uten påvirkning av kantavstand | Strekksone (risset betong C20/252), c ≥ 10 tef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 |
Pressone (rissfri betong C20/252), c ≥ 10 tef) | 3,3 | 3,3 | ||
Tillatt bøyemoment | Madm [Nm] | 4,8 | ||
Tillatt last ved seisiske laster, C1 og C2: Se europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0043 | C1 | x | x |
IMonteringsdata hulldekker | ||
Dimensjon [mm] | 6 | |
Minimum senteravstand | smin [mm] | 100 |
Minimum kantavstand | cmin [mm] | 100 |
Minste senteravstand mellom ankerne | amin [mm] | 100 |
Senteravstand mellom ankerpunktene | lc ≥ [mm] | 100 |
Senteravstand mellom strammetråder | lp ≥ [mm] | 100 |
Senteravstand mellom strammetråder og borehull | ap ≥ [mm] | 50 |
bordiameter | d0 [mm] | 6 |
Monteringsdata betong | ||||
Skruerdiameter [mm] | 6 | |||
Gjengelengde | hnom [mm] | 351) | 40 | 55 |
Minimum senteravstand | smin [mm] | 35 | 40 | |
Senteravstand | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 |
Minimum kantavstand | cmin [mm] | 35 | 40 | |
Kantavstand | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 |
Minimum underlagstykkelse | hmin [mm] | 80 | ||
bordiameter | d0 [mm] | 6 |
Kapasitetstabell hulldekke i henhold til ETA-16/0128 | ||||
Dimensjon [mm] | 6 | |||
Speiltykkelse [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
5) | Fperm. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
1) Sikkerhetsfaktorene ihht. gjeldene dimensjoneringsstandarder er hensyntatt og inkludert. γF = 1,4. Ved kombinert trekk og skjærlast, eller kapasitetsreduserende kant eller senteravstander, eller ankere i i gruppe, se , EN 1992-4. 2) Betongen er armert Høyere kapasiteter ved forankring i betong med høyere trykkfasthet 3) Maksimal brukslast gjelder et enkelt og frittstående anker i enten trekk eller skjærretning uten kapasitetsreduserende senter- eller kantavstander. 4) Antall festepunkter ≥ 3 og minst én plugg per festepunkt gir en belastning per festepunkt på Fperm ≤ 1,4 kN eller antall festepunkter ≥ 4 og minst én plugg per festepunkt gir en belastning per festepunkt på Fperm ≤ 2,1 kN. Tillatt last kan økes hvis konstruksjonen viser at kravene til styrke og stivhet for komponenten som skal festes, fortsatt er oppfylt selv etter at et anker feiler når det gjelder grensetilstand for anvendelighet og lastbærende kapasitet. 5) Monteringsdataene må følges |
Monteringsdata i betong – ankere i et redundant ikke-strukturelt system i henhold til ETA-16/0128 | ||||
Dimensjon [mm] | 6 | |||
Lengde på anker i boret hull | hnom [mm] | 35 | 55 | |
Plugger i et ikke-strukturelt system basert på en redundant design3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 3,64) | |
Tillatt skjærbelastning1) på én plugg uten påvirkning av kantavstanden | Strekksone (risset betong C20/252), c ≥ 10 tef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 3,3 |
Trykksone (rissfri betong C20/252), c ≥ 10 tef) | 2,8 | 3,3 | ||
Tillatt bøyemoment | Madm [Nm] | 4,8 | ||
Anbefalt last ved branneksponering (R30, R60, R90 og R120) Se ETA-16/0128 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.