Betongskrue W-BS kompakt type P med panhode
Betong montasjeskrue W-BS/P Compact
BET.MONTASJESKRUE PANH. 6X28 TX30 ELZN



Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rask, enkel installasjon
- Kan monteres for hånd
- Rask og effektiv montering
Tre forskjellige hodediametere for mange bruksområder
- Type P med panhode, dia. 14 mm
- Type SP med ekstra lite panhode, dia. 10,5 mm
- Type LP med ekstra stort panhode, dia. 17,6 mm
Europeisk teknisk vurdering ETA-15/0091 for plugger av ikke-bærende bygningsdeler i betong:
- Statisk og kvasistatisk belastning
- Brannmotstand: R30, R60, R90, R120
Trekklastakapasitet i hulldekker, testrapport nr. 21641 - 2016
- W-BS bør skrus inn for hånd.
- Ved bruk av batteridrill ved montering av W-BS, så bør det gjøres egne tester for å sikre overtrekking ved montering. Bruk som lavt moment som mulig på maskin ved montering.
- Ikke bruk en tangentiell slagtrekker til montering





Europeisk teknisk vurdering ETA-15/0091 for plugger av ikke-bærende bygningsdeler i betong:
- Statisk og kvasistatisk belastning
- Brannmotstand: R30, R60, R90, R120
Trekklastakapasitet i hulldekker, testrapport nr. 21641 - 2016
Ankere for montering av ikke-bærende bygningsdeler med ETA:
- I betong med fasthetsklasse B20/25 - B50/60, risset og rissfri betong
- Kan benyttes i ulike type brannklasser
Egnet for lette monteringer:
Rask og effektiv montering med mange ulike bruksområder. Kan også demonteres.
- Type P: For montering av skinnesystemer, braketter, bygningsbeslag, prolfiler etc.
- Type LP med stort panhode: For montering av skinnesystemer, braketter, bygningsbeslag, prolfiler etc. som krever skruehode med stor kontaktflate.
- Type SP med lite panhode: For montering av skinnesystemer, braketter, bygningsbeslag, prolfiler etc.
W-BS Compact (elektrolytisk forsinket) for bruk innendørs i tørre og oppvarmede rom.
Ankerstørrelse | 6 mm |
Gjengediameter | 7 mm |
Plugglengde (l) | 28 mm |
Hodetype | Panhode |
Hodediameter | 14 mm |
Maks. festehøyde (t fix) | 3 mm |
Innvendig drev | TX30 |
Nominell bordiameter (d 0) | 6,0 mm |
Borehulldybde (h 1) | 28 mm |
Overflate | Galvanisert |
Materiale | Stål |
Nedleggingsdybde (h nom) | 25 mm |
Minste komponenttykkelse (h min) | 80 mm |
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | 8,0 mm |
Godkjenning | ETA-15/0091 |
Borediameter (d cut) | 6,40 mm |
Brukslaster i betong - anker for bruk i ikke-bærende bygndingsdeler ihht. ETA-15/0091. | ||
Pluggstørrelse | [mm] | 6 |
Nominell lengde på gjenger | hnom [mm] ≥ | 25 |
Tillatt last i alle lastretninger i krakkelert og ikke oppsprukket betong C20/25 til C50/601/ i risset og rissfri betong i betong med fasthetsklasse B20/25 - B50/60. | Fzul [kN] = | 0,43 |
Installasjonsparametere i betong | ||
Pluggstørrelse | 6 | |
Avstand | scr,N [mm] | 200 |
Kantavstand | ccr,N [mm] | 150 |
Minimum elementtykkelse | hmin [mm] | 80 |
Lengde på skrue i boret hull | hnom ≥ [mm] | 25 |
Tykkelse påmonteringsdel | tfix [mm] = | l-hnom |
Nominell drilldiameter | d0 [mm] | 6 |
Skjærekantdiameter | dcut ≤ [mm] | 6,35 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.