Betongskrue med panhode W-BS/S
Betongskrue W-BS elektroloytisk forsinket type P





Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For forankring i betong og murverk
- Tre forankringsdybder for økt fleksibilitet
- Festene kan justeres opptil to ganger etter installasjon, for eksempel for å justere ankerplater eller rekkverk (se monteringsanvisningen)
- Høye brukslaster
- Svært lav senter- og kantavstand på grunn av små ekspansjonskrefter
- Rask og effektiv montasje og umiddelbart belastbar
Europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0043 for individuelt festepunkt, krakkelert og urisset betong:
- Statiske og kvasi-statiske laster (∅6)
- Seismiske laster, ytelseskategori C1 (∅6)
- Brannmotstandsklasse R30, R60, R90, R120
Europeisk teknisk godkjenning ETA-23/0196 for feste i murverk
- Statiske og kvasi-statiske laster (∅5 – ∅6)
- Brannmotstand R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
Europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0128 for plugger i et redundant ikke-strukturelt system:
- Risset og urisset betong, (∅6)
- forspente betongplater med hul kjerne C30/37 – C50/60, (∅6)
- Brannmotstandsklasse R30, R60, R90, R120
Brannmotstandsklasse ved brannpåvirkning i henhold til uniform tidskurve for temperatur i murverk (Mz, KSL, KS) og herdet betong, (dia. 5 og dia. 6) – sakkyndig rapport nr. 2101/173/18 – 2018
Ved bruk av tangentiell slagtrekker må anbefalt maksimalt tiltrekkingsmoment følges.
Ved montering i murverk må monteringsdata følges i henhold til ETA-23/0196.
















Europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0043 for individuelt festepunkt, krakkelert og urisset betong:
- Statiske og kvasi-statiske laster (∅6)
- Seismiske laster, ytelseskategori C1 (∅6)
- Brannmotstandsklasse R30, R60, R90, R120
Europeisk teknisk godkjenning ETA-23/0196 for feste i murverk
- Statiske og kvasi-statiske laster (∅5 – ∅6)
- Brannmotstand R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
Europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0128 for plugger i et redundant ikke-strukturelt system:
- Risset og urisset betong, (∅6)
- forspente betongplater med hul kjerne C30/37 – C50/60, (∅6)
- Brannmotstandsklasse R30, R60, R90, R120
Brannmotstandsklasse ved brannpåvirkning i henhold til uniform tidskurve for temperatur i murverk (Mz, KSL, KS) og herdet betong, (dia. 5 og dia. 6) – sakkyndig rapport nr. 2101/173/18 – 2018
Skruer for betong, frittstående skrue med godkjenning (∅6):
I betong med fasthetsklasse C20/25 til C50/60, (krakkelert og urisset betong)
Plugger i et redundant ikke-strukturelt system i betong, med godkjenning:
- I betong med fasthetsklasse C20/25 til C50/60 (krakkelert og urisset betong), (∅5 og ∅6)
- I forspente betongplater med hul kjerne C30/37 - C50/60, (∅6)
Plugger i murverk med godkjenning (∅5 - ∅6):
- I fast kalsiumsilikatblokk og perforert blokk
- I murverk med massiv murstein
Panhode med attraktiv hodegeometri, ideell for festing av middels belastning i betong og lett til middels belastning i mur:
- Montering av f.eks. monteringsskinner, paneler, plater, brannbeskyttelsespaneler, rekkverk, metallprofiler, braketter, underbygninger i tre osv. på monteringsstedet
- Festemidler som er utsatt for seismiske laster i jordskjelvutsatte områder (kun betong)
- Festemidler som er utsatt for brann- og varmeeksponering
W-BS/S (elektrolytisk forsinket) kan bare brukes i tørre rom innendørs
Til bruk i betong < C20/25 og naturstein med høy trykkfasthet (uten godkjenning)
Ankerstørrelse | 6 mm |
Plugglengde (l) | 100 mm |
Festehøyde (t fix 1) | 65 mm |
Festehøyde (t fix 2) | 60 mm |
Festehøyde (t fix 3) | 45 mm |
Gjengediameter | 7,5 mm |
Nominell bordiameter (d 0) | 6,0 mm |
Borehulldybde (h 1,1) | 40 mm |
Borehulldybde (h 1,2) | 45 mm |
Borehulldybde (h 1,3) | 60 mm |
Nedleggingsdybde (h nom1) | 35 mm |
Nedleggingsdybde (h nom2) | 40 mm |
Nedleggingsdybde (h nom3) | 55 mm |
Innvendig drev | TX30 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Hodediameter | 15 mm |
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | 8,0 mm |
Hodetype | Panhode |
Generelle monteringsdata i murverk: | |||||
Pluggstørrelse | Diameter | 5 | 6 | ||
Gjengelengde | hnom | hnom1 | hnom1 | hnom2 | |
[mm] | 35 | 35 | 55 | ||
Bordiameter | d0 | [mm] | 5 | 6 | |
Bordiameter | dcut ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 |
Monteringsdata for en enkeltstående plugg i massivt og perforert murverk i henhold til ETA-23/0196 | ||||||||||
Pluggstørrelse | Gjengelengde | Tillatt trekklast | Tillatt skjærlast | Min. kantavstand | Min. avstand | Avstand fra skjøtene | Maks. tiltrekkingsmoment | Maks. moment ved montering med maskin | Installasjon ved hjelp av tangentiell muttertrekker | |
hnom | Nadm | Vadm | cmin | smin, ||= smin, ⊥ | cj⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
[mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
Fast kalsiumsilikatblokk KS NF i henhold til EN 771-2:2015-11 KS 20 - -2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, stein egenvekt ρ ≥ 2,0 kg/dm3, stein trykkfasthet fmean = 26 N/mm2, minimum veggtykkelse hmin = 240 mm | ||||||||||
5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
Silka XL fast kalsiumsilikatblokk KS 12DF i henhold til DIN EN 771-2:2015-11 KS-R (P) - -2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, stein egenvekt ρ ≥ 1,8 kg/dm3, stein trykkfasthet fmean = 14 N/mm2, minimum veggtykkelse hmin = 175 mm | ||||||||||
Hul kalsiumsilikatblokk KS L, 3DF i henhold til DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, stein egenvekt ρ ≥ 1,5 kg/dm3, stein trykkfasthet fmean = 17 N/mm2, minimum veggtykkelse hmin = 175 mm | ||||||||||
Murstein Mz i henhold til DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, stein egenvekt ρ ≥ 2,1 kg/dm3, stein trykkfasthet fmean = 21 N/mm2, minimum veggtykkelse hmin = 240 mm |
Monteringsdata i betong – i henhold til ETA-16/0043 | ||||
Ankerdiameter [mm] | 6 | |||
Lengde på anker i boret hull | hnom [mm] | 40 | 55 | |
Tillatt sentrisk trekkbelastning1) på ett enkelt anker uten påvirkning av kantavstanden | Strekksone (krakkelert betong C20/252), s ≥ 3 tef c ≥ 1,5 tef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 |
Trykksone (urisset betong C20/252), s ≥ 3 tef c ≥ 1,5 tef) | 1,9 | 4,3 | ||
Tillatt skjærbelastning1) på ett enkelt anker uten påvirkning av kantavstanden | Strekksone (krakkelert betong C20/252), c ≥ 10 tef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 |
Trykksone (urisset betong C20/252), c ≥ 10 tef) | 3,3 | 3,3 | ||
Tillatt bøyemoment | Madm [Nm] | 4,8 | ||
Tillatt last ved seismiske laster, C1 og C2: Se europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0043 | C1 | x | x |
Installasjonsparametere i forhåndslastede hule takpaneler | ||
Ankerdiameter [mm] | 6 | |
Minimum senteravstand | smin [mm] | 100 |
Minimum kantavstand | cmin [mm] | 100 |
Minste senteravstand mellom ankerne | amin [mm] | 100 |
Senteravstand mellom ankerpunktene | lc ≥ [mm] | 100 |
Senteravstand mellom strammetråder | lp ≥ [mm] | 100 |
Monterinsgdata i betong | |||||
Ankerdiameter [mm] | 5 | 6 | |||
Gjengelengde | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 |
Minimum senteravstand | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | |
Senteravstand | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 |
Minimum kantavstand | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | |
Kantavstand | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 |
Minimum underlagstykkelse | hmin [mm] | 80 | 80 |
Ytelsesdata i forspente betongtak med hul kjerne – plugger i et redundant ikke-strukturelt system i henhold til ETA-16/0128 | ||||
Ankerdiameter [mm] | 6 | |||
Speiltykkelse [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
Plugger i et redundant ikke-strukturelt system i forspente betongtak med hul kjerne5) | Fperm. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
1) Delsikkerhetsfaktorene til motstandene yM som er regulert i evalueringen/godkjenningen, og en delsikkerhetsfaktor for effektene av γF = 1,4, har blitt tatt hensyn til. For en kombinasjon av strekkbelastning og skjærlast, for påvirkningen på kantavstand og pluggrupper, kan du se de aktuelle retningslinjene, f.eks. DIN EN 1992-4. 2) Betongen har normal forsterkning. Høyere verdier er mulig for høyere betongkvaliteter. 3) Maksimal brukslast gjelder et enkelt og frittstående anker i enten trekk eller skjærretning uten kapasitetsreduserende senter- eller kantavstander. 4) Antall festepunkter ≥ 3 og minst én plugg per festepunkt gir en belastning per festepunkt på Fperm ≤ 1,4 kN eller antall festepunkter ≥ 4 og minst én plugg per festepunkt gir en belastning per festepunkt på Fperm ≤ 2,1 kN. Tillatt last kan økes hvis konstruksjonen viser at kravene til styrke og stivhet for komponenten som skal festes, fortsatt er oppfylt selv etter at et anker feiler når det gjelder grensetilstand for anvendelighet og lastbærende kapasitet. 5) Monteringsdataene må følges |
Monteringsdata i betong – ankere i et redundant ikke-strukturelt system i henhold til ETA-16/0128 | |||||
Ankerdiameter [mm] | 5 | 6 | |||
Lengde på anker i boret hull | hnom [mm] | 35 | 35 | 55 | |
Plugger i et ikke-strukturelt system basert på en redundant design3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
Tillatt skjærbelastning1) på ett enkelt anker uten påvirkning av kantavstanden | Strekksone (krakkelert betong C20/252), c ≥ 10 tef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
Trykksone (urisset betong C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
Tillatt bøyemoment | Madm [Nm] | 2,5 | 4,8 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.