Betongskrue med sekskantet hode W-BS/S
Betongskrue W-BS elektroloytisk forsinket type S





Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For forankring i betong og murverk
- Ekstremt fleksibel bruk takket være opptil tre effektive forankringsdybder (størrelse 6–14)
- Festene kan justeres opptil to ganger etter installasjon (størrelse 6–14), for eksempel for å justere rekkverk eller ankerplater (se monteringsanvisningen)
- Veldig høy belastning
- Svært lav senter- og kantavstand på grunn av små ekspansjonskrefter
- Rask og effektiv montasje og umiddelbart belastbar
Europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0043 for individuelt festepunkt, krakkelert og urisset betong:
- Statisk og kvasi-statisk last (dia. 6–14)
- Seismisk påvirkning, ytelseskategori C1 (dia. 6–14) og C2 (dia. 8–14)
- Brannmotstandsklasse R30, R60, R90, R120
Europeisk teknisk godkjenning ETA-23/0196 for feste i murverk
- Statisk og kvasi-statisk last (dia. 5–10)
- Brannmotstand R30, R60, R90, R120 (dia. 5–6)
Europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0128 for plugger i et redundant ikke-strukturelt system:
- Kraklert og urisset betong, (dia. 5 og dia. 6)
- I hulldekker C30/ 37-C50/60 (dia. 6)
- Brannmotstandsklasse R30, R60, R90, R120
DIBT nasjonal teknisk godkjenning / generell typegodkjenning Z-21.8-2090 for midlertidig forankring i betong (dia. 10–14, type S sekskantet hode)
- I armert og ikke-armert og krakkelert og urisset betong C20/25 til C50/60
- Brukes i fersk betong
- Flerbruk
DIBT nasjonal teknisk godkjenning / generell typegodkjenning Z-21.1-2075 som limt skrueanker for forankring i betong (dia. 10–14, type S sekskantet hode)
- Bruk i kombinasjon med WIT-BS injiserbar mørtel som WIT-BS limt skrueanker
- I armert og ikke-armert og krakkelert og urisset betong C20/25 til C50/60
Strekkapasitet i betonghimlinger med hulkjerne, (dia. 6–10) – sakkyndig rapport nr. 21641 – 2016
Brannmotstandsklasse ved brannpåvirkning i henhold til standard tidskurve for temperatur i murverk (Mz, KSL, KS) og herdet betong, (dia. 5 og dia. 6) – sakkyndig rapport nr. 2101/173/18 – 2018
Fra størrelse 8 anbefaler vi bruk av en passende tangentiell slagtrekker for montering. Anbefalt maksimalt moment må følges.
Ved montering i murverk må monteringsdata følges i henhold til ETA-23/0196.

















Europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0043 for individuelt festepunkt, krakkelert og urisset betong:
- Statisk og kvasi-statisk last (dia. 6–14)
- Seismisk påvirkning, ytelseskategori C1 (dia. 6–14) og C2 (dia. 8–14)
- Brannmotstandsklasse R30, R60, R90, R120
Europeisk teknisk godkjenning ETA-23/0196 for feste i murverk
- Statisk og kvasi-statisk last (dia. 5–10)
- Brannmotstand R30, R60, R90, R120 (dia. 5–6)
Europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0128 for plugger i et redundant ikke-strukturelt system:
- Kraklert og urisset betong, (dia. 5 og dia. 6)
- I hulldekker C30/ 37-C50/60 (dia. 6)
- Brannmotstandsklasse R30, R60, R90, R120
DIBT nasjonal teknisk godkjenning / generell typegodkjenning Z-21.8-2090 for midlertidig forankring i betong (dia. 10–14, type S sekskantet hode)
- I armert og ikke-armert og krakkelert og urisset betong C20/25 til C50/60
- Brukes i fersk betong
- Flerbruk
DIBT nasjonal teknisk godkjenning / generell typegodkjenning Z-21.1-2075 som limt skrueanker for forankring i betong (dia. 10–14, type S sekskantet hode)
- Bruk i kombinasjon med WIT-BS injiserbar mørtel som WIT-BS limt skrueanker
- I armert og ikke-armert og krakkelert og urisset betong C20/25 til C50/60
Strekkapasitet i betonghimlinger med hulkjerne, (dia. 6–10) – sakkyndig rapport nr. 21641 – 2016
Brannmotstandsklasse ved brannpåvirkning i henhold til standard tidskurve for temperatur i murverk (Mz, KSL, KS) og herdet betong, (dia. 5 og dia. 6) – sakkyndig rapport nr. 2101/173/18 – 2018
Plugger i betong, frittstående skrue med godkjenning (dia. 6–14):
I betong med fasthetsklasse C20/25 til C50/60, (krakkelert og urisset betong)
Plugger i et redundant ikke-strukturelt system i betong, med godkjenning:
- I betong med normal vekt C20/25 til C50/60 (krakkelert og urisset betong: dia. 5 og dia. 6)
- I hulldekker C30/ 37-C50/60 (dia. 6)
Plugger i murverk med godkjenning (dia. 5–10):
- I fast kalsiumsilikatblokk og perforert blokk
- I murverk med massiv murstein
Egnet for festing av middels til tung belastning i betong og lett til middels belastning i murverk:
- Festing av f.eks. metallkonstruksjoner, metallprofiler, braketter, bunnplater, støtter, kabelbaner, rør, rekkverk, byggeplassutstyr mv. på stedet
- Festemidler som er utsatt for seismiske laster i jordskjelvutsatte områder (kun betong)
- Festemidler som er utsatt for brann- og varmeeksponering
W-BS/S (elektrolytisk forsinket) kan bare brukes i tørre rom innendørs
Midlertidig festing av anleggsutstyr kan utføres innendørs og utendørs
Til bruk i betong < C20/25 og naturstein med høy trykkfasthet (uten godkjenning)
Ankerstørrelse | 12 mm |
Plugglengde (l) | 110 mm |
Festehøyde (t fix 1) | 45 mm |
Festehøyde (t fix 2) | 25 mm |
Festehøyde (t fix 3) | 10 mm |
Gjengediameter | 14 mm |
Nominell bordiameter (d 0) | 12,0 mm |
Borehulldybde (h 1,1) | 75 mm |
Borehulldybde (h 1,2) | 95 mm |
Borehulldybde (h 1,3) | 110 mm |
Nedleggingsdybde (h nom1) | 65 mm |
Nedleggingsdybde (h nom2) | 85 mm |
Nedleggingsdybde (h nom3) | 100 mm |
Ekstern drift | SW17 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Skivediameter | 23 mm |
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | 16,0 mm |
Hodetype | Sekskantet hode |
Generelle monteringsdata i murverk: | ||||||||||
Pluggstørrelse | Diameter | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
Gjengelengde | hnom | hnom1 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | ||
[mm] | 35 | 35 | 55 | 45 | 65 | 55 | 75 | |||
Bordiameter | d0 | [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Bordiameter | dcut ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 | 8,45 | 10,45 | ||||
Borehullsdybde | h0 ≥ | [mm] | 55 | 55 | 75 | 65 | 85 | 75 | 95 | |
Diameter frihull i påmonteringsdel | df ≤ | [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 |
Monteringsdata for en enkeltstående plugg i massivt og perforert murverk i henhold til ETA-23/0196 | ||||||||||
Pluggstørrelse | Gjengelengde | Tillatt trekklast | Tillatt skjærlast | Min. kantavstand | Min. avstand | Avstand fra skjøtene | Maks. tiltrekkingsmoment | Maks. moment ved montering med maskin | Installasjon ved hjelp av tangentiell muttertrekker | |
hnom | Nadm | Vadm | cmin | smin, || = smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
[mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
Fast kalsiumsilikatblokk KS NF i henhold til EN 771-2:2015-11 KS 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, stein egenvekt ρ ≥ 2,0 kg/dm3, stein trykkfasthet fmean = 26 N/mm2, minimum veggtykkelse hmin = 240 mm | ||||||||||
5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
8 | 45 | 1,17 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 27 | 300 | |
8 | 65 | 1,23 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 300 | |
10 | 55 | 1,06 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 34 | 300 | |
10 | 75 | 1,29 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 146 | 300 | |
Silka XL fast kalsiumsilikatblokk KS 12DF i henhold til DIN EN 771-2:2015-11 KS-R (P) - 2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, stein egenvekt ρ ≥ 1,8 kg/dm3, stein trykkfasthet fmean = 14 N/mm2, minimum veggtykkelse hmin = 175 mm | ||||||||||
Hul kalsiumsilikatblokk KS L, 3DF i henhold til DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, stein egenvekt ρ ≥ 1,5 kg/dm3, stein trykkfasthet fmean = 17 N/mm2, minimum veggtykkelse hmin = 175 mm | ||||||||||
Murstein Mz i henhold til DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, stein egenvekt ρ ≥ 2,1 kg/dm3, stein trykkfasthet fmean = 21 N/mm2, minimum veggtykkelse hmin = 240 mm | ||||||||||
Legg betongblokk Vbl i henhold til DIN EN 771-3:2015-11 Vbl 4 - 1,0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, stein egenvekt ρ ≥ 1,5 kg/dm3, stein trykkfasthet fmean = 4 N/mm2, minimum veggtykkelse hmin = 240 mm |
Ytelsesdata i betong – individuelt festepunkt ihht. ETA-16/0043 | ||||||||||||||||
Ankerdiameter [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
Gjengelengde | hnom [mm] | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 100 | 75 | 100 | 115 | |
Tillatt sentrisk trekkbelastning1) på ett enkelt anker uten påvirkning av kantavstanden | Strekksone (krakkelert betong C20/252), s ≥ 3 tef c ≥ 1,5 tef) | Nadm [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 | 2,4 | 4,3 | 5,7 | 4,3 | 8,0 | 9,6 | 5,7 | 9,4 | 12,3 | 7,6 | 12,0 | 15,1 |
Trykksone (urisset betong C20/252), s ≥ 3 tef c ≥ 1,5 tef) | 1,9 | 4,3 | 3,6 | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 9,5 | 11,9 | 7,6 | 13,2 | 17,2 | 10,6 | 16,9 | 21,2 | ||
Tillatt skjærbelastning1) av et anker uten kapasitetsreduserende kant- eller senteravstander | Strekksone (krakkelert betong C20/252), c ≥ 10 tef) | Vadm [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 6,4 | 4,8 | 15,9 | 16,2 | 6,1 | 18,8 | 20,0 | 7,6 | 24,1 | 26,7 |
Trykksone (urisset betong C20/252), c ≥ 10 tef) | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 6,8 | 8,1 | 6,8 | 16,2 | 16,2 | 8,5 | 20,0 | 20,0 | 10,6 | 26,7 | 26,7 | ||
Tillatt bøyemoment | Madm [Nm] | 4,8 | 12,4 | 26,7 | 53,8 | 88,1 |
Installasjonsparametere i forhåndslastede hule takpaneler | ||
Ankerdiameter [mm] | 6 | |
Minimum senteravstand | smin [mm] | 100 |
Minimum kantavstand | cmin [mm] | 100 |
Minste senteravstand mellom ankerne | amin [mm] | 100 |
Senteravstand mellom ankerpunktene | lc ≥ [mm] | 100 |
Senteravstand mellom strammetråder | lp ≥ [mm] | 100 |
Monterinsgdata i betong | |||||||||||||||||
Ankerdiameter [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
Gjengelengde | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 100 | 75 | 100 | 115 |
Minimum senteravstand | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||||
Senteravstand | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 | 150 | 201 | 240 | 174 | 237 | 276 |
Minimum kantavstand | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||||
Kantavstand | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 | 75 | 100,5 | 120 | 87 | 118,5 | 138 |
Minimum underlagstykkelse | hmin [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 102 | 80 | 101 | 120 | 87 | 119 | 138 | ||||
Bordiameter ∅ | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||
∅ av skjæreegger | dcut ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | 8,45 | 10,45 | 12,50 | 14,50 | ||||||||||
Borehullsdybde | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 | 75 | 95 | 110 | 85 | 110 | 125 |
Ytelsesdata i forspente betongtak med hul kjerne i henhold til ETA-16/0128 | ||||
Ankerdiameter [mm] | 6 | |||
Speiltykkelse [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
Plugger i et redundant ikke-strukturelt system i forspente betongtak med hul kjerne5) | Fadm [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
1) Delsikkerhetsfaktorene til motstandene yM som er regulert i evalueringen/godkjenningen, og en delsikkerhetsfaktor for effektene av γF = 1,4, har blitt tatt hensyn til. For en kombinasjon av strekkbelastning og skjærlast, for påvirkningen på kantavstand og pluggrupper, kan du se de aktuelle retningslinjene, f.eks. DIN EN 1992-4. 2) Betongen har normal forsterkning. Høyere kapasiteter er mulig ved forankring i betong med høyere trykkfasthet. 3 )De tillatte belastningene ble bestemt uten påvirkning av aksial- og kantavstand. 4) Antall festepunkter ≥ 3 og minst én plugg per festepunkt gir en belastning per festepunkt på Fadm ≤ 1,4 kN eller antall festepunkter ≥ 4 og minst én plugg per festepunkt gir en belastning per festepunkt på Fadm ≤ 2,1 kN. Tillatt last kan økes hvis konstruksjonen viser at kravene til styrke og stivhet for komponenten som skal festes, fortsatt er oppfylt selv etter at et anker feiler når det gjelder grensetilstand for anvendelighet og lastbærende kapasitet. 5) Monteringsdataene må følges |
Monteringsdata i betong – ankere i et redundant ikke-strukturelt system i henhold til ETA-16/0128 | |||||
Ankerdiameter [mm] | 5 | 6 | |||
Gjengelengde | hnom [mm] | 35 | 35 | 55 | |
Plugger i et ikke-strukturelt system basert på en redundant design3) | Nadm [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
Tillatt skjærbelastning1) av et anker uten kapasitetsreduserende kant- eller senteravstander | Strekksone (krakkelert betong C20/252), c ≥ 10 tef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
Trykksone (urisset betong C20/252), c ≥ 10 tef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
Tillatt bøyemoment | Madm [Nm] | 2,5 | 4,8 | ||
Anbefalt last ved branneksponering (R30, R60, R90 og R120), se europeisk teknisk vurdering ETA-16/0128 |