Betongskrue med sekskantet hode og påresset skive W-BS/S
Betongskrue W-BS type S, ZFSH m/påpresset skive, sinklamellbelagt
BET.SKR. 6KT.SKIVE 10X120 NV15 ZFC




Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ekstremt fleksibelt å bruke
Tre forankringsdybder (størrelse 6 - 14) og et stort utvalg av typer
Skruene kan etterjusteres to ganer etter bruk.
(Størrelser 8 - -14), for eksempel for å stille inn skinner eller forankringsplater (se monteringsveiledningen i godkjenningen eller den vedlagte brosjyren)
- Stor lastbærende kapasitet
- Minimale ekspansjonskrefter muligjør korte kant- og senteravstander
- Rask og effektiv montasje
- Krever ikke momenttiltrekking
- Umiddelbar belastbar
Fra diameter 8 mm anbefaler vi bruk av mettertrekker for montering
Hvis flere plugger er stilt opp bak hverandre i samme lastretning, posisjoneres bare én plugg for tversgående last.
ETA-16/0043 for individuelt feste
Alternativ 1, risset og ikke risset betong (størrelse 6-14), seismisk C1 8–14 mm)
ETA-16/0128, pluggskruer for bruk i ikke-bærende bygningsdeler.
Betong (størrelse 5 og 6)
Hulldekker (størrelse 6)
Brannmotstand
R30, R60, R90, R120; teknisk rapport TR020 (inkludert i godkjenningene)
Individuelt festepunkt, størrelse 6-14:
Normalbetong C20/25 til C50/60 (risset og rissfri betong, seismiske laster C1 for dim. 8-14)
Ankere for bruk og forankring av ikke-bærende bygningsdeler i betong6)
For forankring av ikke-lastbærende bygningsdeler i risset og rissfri betong
For montering i hulldekker, diameter 6
Godt egnet for montering av trykkfordelingsplater, bygningsbeslag, festebraketter, trekonstruksjoner, kabelfester, forankringsstøtter, skinnesystemer etc.
Til bruk i betong < C20/25 og naturstein med høy trykkfasthet(uten godkjenning)
W-BS ZFC er godkjent for bruk innendørs og utendørs.
Ankerstørrelse | 10 mm |
Plugglengde (l) | 120 mm |
Festehøyde (t fix 1) | 65 mm |
Festehøyde (t fix 2) | 45 mm |
Festehøyde (t fix 3) | 35 mm |
Gjengediameter | 10 mm |
Nominell bordiameter (d 0) | 10,0 mm |
Borehulldybde (h 1,1) | 65 mm |
Borehulldybde (h 1,2) | 85 mm |
Borehulldybde (h 1,3) | 95 mm |
Nedleggingsdybde (h nom1) | 55 mm |
Nedleggingsdybde (h nom2) | 75 mm |
Nedleggingsdybde (h nom3) | 85 mm |
Ekstern drift | SW15 |
Materiale | Stål |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Skivediameter | 20 mm |
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | 14,0 mm |
Hodetype | Sekskantet hode |