Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Betongsliper EBS 125-E

Betongsliper EBS 125-E
BETONGSLIPER EBS 17-125-E

Art.-nr. 57077011
EAN 4056807041087
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kraftig 1700 watt betongsliper for sliping og fjerning av betong, avrettingsmasse og gulvbelegg på harde underlag

Høy produktivitet


Kraftig 1700 watt motor, men likevel lav vekt



Gjør det mulig å arbeide materialtilpasset og ut mot kantene


Turtallsstyringen gjør det mulig å stille inn egnet hastighet for materialet som skal slipes, og holder den konstant, selv under belastning. Det ekspanderende segmentet gjør det mulig å arbeide nær kanter og vegger.



Støvfritt system


Den fjærbelagte børsteringen på beskyttelseshetten tilpasser seg alle overflater og segmenthøyder og sikrer et effektivt støvavsug når beskyttelseshette er tilkoblet en avsugsenhet.



Optimal håndtering av maskinen


Ergonomisk buehåndtak for sikker og jevn føring under sliping



Omstartsikring


Omstartsikringen hindrer utilsiktet oppstart etter strømbrudd

Merknad

Kun for bruk med støvsugere av støvklasse M.

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

230 V/AC

Frekvens

50 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon

Effektopptak

1700 W

Nytteeffekt

950 W

Min. tomgangsturtall

2200 o/min

Maks. tomgangsturtall

8500 o/min

Maks. dreiemoment

6 Nm

Maskinvekt

4,8 kg

Kabellengde

4 m

WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)

5

Lydtrykknivå

93 dB

RoHS-kompatibel

Ja

Betongsliper EBS 125-E inkludert:
1 x
Long-life og Speed diamantslipeskive koppform for hardt materiale

SLIPESKIVE ZEBRA DIAMANT DUO BOND Ø125MM

Beskrivelse:
125 mm
Allsidig kvalitetsslipeskive med koppform og ekstremt høy fjerningsgrad samt svært lang levetid. De nye «Duo Bond»-segmentene gir et svært godt sliperesultat.
Antall: 1 x
1 x
Låsemutter

SPENNMUTTER

Antall: 1 x
1 x
Systemkoffert 8.4.3

SYSTEMKOFFERT 8.4.3, 500X380X195MM

Beskrivelse:
500 x 380 x 195 mm
Perfekt for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy sammen med forbruksmateriell
Antall: 1 x
Double-headed wrench
1 x
Double-headed wrench

SP-KEY

Antall: 1 x
Koffertinnlegg for MASTER maskiner
1 x
Koffertinnlegg for MASTER maskiner

CASEINRT-(EBS125-E-8.4.3)

Beskrivelse: Det perfekte innlegget for lagring av Würth-MASTER-maskinen på en enkel og sikker måte.
Antall: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Diamantslipeskive for hardt materiale

SLIPESKIVE DIAMANT W 125MM GRÅ

Svært allsidig, økonomisk slipeskive med god fjernehastighet, god levetid og et godt overflateresultat.
x 1 Ant.
Diamantkoppskive, slipende

SLIPESKIVE DIAMANT W 125MM RØD

Ergonomisk koppskive med god virkehastighet og lang levetid.
x 1 Ant.
Turbo diamantslipeskive

SLIPESKIVE DIAMANT W 125MM GUL

Svært allsidig, økonomisk slipeskive med god levetid, spesielt for poleringsbehandling.
x 1 Ant.
Sugeslange, elektrisk ledende For ISS- og TSS-serien

SUGESLANGE LEDENDE 4M KLIPSBAR Ø35MM

x 1 Ant.
Universell koblingsmuffe elektrisk ledende

UNIADAPTER NW35 FOR AVSUG EL/LUFTVERKTØY