Bilkabel FLRYY rund kabel med PVC
Bilkabel, rund
KABEL PÅ BUNT 6X1,5.1X2,5
Art.-nr. 07701181
EAN 4011231766807
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
I henhold til / lik DIN/ISO 6722
Nominelt kabeltverrsnitt | 6 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm² |
Farge | Blå, Brun, Gul, Grønn, Rød, Svart, Hvit |
Utvendig diameter | 9,6 mm |
Min./maks. temperaturområde | -40 til 70 °C |