Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Bilkabel

Bilkabel, rund
KABEL PÅ BUNT 7X1,5

Art.-nr. 0770118
EAN 4011231766760

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kabel på spole og bunt
Dette er en fleksibel tilkoblingskabel med PVC-isolasjon, egnet for ulike lavspenningsinstallasjoner, inkludert kjøretøy. Tilgjengelig i flere farger og med flere ledere. Kabelen tåler temperaturer opptil 70 °C og en merkespenning på 60 V. Den oppfyller brannspredningsklasse IEC/EN 60332-1-2.

I henhold til / lik DIN/ISO 6722

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominelt kabeltverrsnitt

7 x 1,5 mm²

Farge

Blå, Brun, Gul, Grønn, Rød, Svart, Hvit

Utvendig diameter

9,1 mm

Min./maks. temperaturområde

-40 til 70 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger