Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Billøfter 2-søyler VAS 6355A 6,5T

2-søylet løfter 6,5 t VAS 6355A
2-SØYLET LØFTER 6,5T VAS 6355A

Art.-nr. W103730065

EAN 4099618441516

Priser vises for kunden etter pålogging
Billøfter 2-søyler VAS 6355A 6,5T

Art.-nr. W103730065

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

2-søylet billøfter
  • Elektrohydraulisk 2-søylet billøfter med enestående løfteområde, spesielt egnet for varebiler og nyttekjøretøy

  • Betjeningspanel på begge sider

  • Maksimal sikkerhet med Rotary 3PSS-konseptet som inkluderer mekaniske sikkerhetslåser på begge sider med automatisk aktivering

  • Løftearmene er spesielt dimensjonert for sikker løfting av tunge transportkjøretøy, nød- og campingbiler

  • Hydraulisk system sikret med tilbakeslagsventil og vedlikeholdsfri høytrykksylinder i begge søyler

  • Stor gjennomkjøringsbredde med minimale ytre dimensjoner og konstruksjon uten bunnramme sikrer problemfri tilgang til løfteren

  • Dobbelt S-profil på løftesøylene gir maksimal stabilitet med minimalt plassbehov

  • Øvre sikkerhetsbryter beskytter kjøretøy med høyere totalhøyde mot skade under løfting

  • Energiøkonomisk drift med rask løfte- og senketider

  • Automatisk låsing av løftearmene ved løfting, ved nedre punkt låses armene opp igjen
Merknad400V
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Billøfteren er ideell for verksteder og bilserviceanlegg til løfting av kjøretøy for reparasjon, vedlikehold og inspeksjon.

Lastekapasitet

6500 kg

Konstruksjonshøyde

5432 mm

Slaghøyde

2000 mm

Passeringsbredde

2687 mm

Drev for løfteplattform

Elektrohydraulisk

Over bakken

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Lys 2 søylet løfter Line Light 2

LYS FOR 2 SØYLET LØFTER LINELIGHT

LED-lyssett for tosøylet billøfter
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger