Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Billøfter 2-søylet, 3,5T, SPOA3TS-EH2-EV

2-søylet løfter 3,5 t SPOA3TS-EH2-EV
2 SØYLER 3,5T EL.HYDR. FOR EL-BIL

Art.-nr. W103700236

EAN 4057612887358

Priser vises for kunden etter pålogging
Billøfter 2-søylet, 3,5T, SPOA3TS-EH2-EV

Art.-nr. W103700236

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Denne 2-søylede billøfteren har høy lastekapasitet og elektrohydraulisk drift for effektiv løfting. Den gir enkel tilgang med sin over-bakken design.
  • Spesielt egnet for elektriske kjøretøy, med direkte tilgang til batteripakken for enkel fjerning

  • Lavprofilarmer med roterende ytre arm gir fleksibel bruk og mulighet til å løfte alle typer kjøretøy, fra standard bybiler til sportsbiler

  • Automatisk armlåsesystem sikrer maksimal sikkerhet og stabilitet under arbeid

  • Elektrohydraulisk drev for jevn og effektiv løfting

  • Egnet for lave kjøretøy med lavt nedre løftepunkt

  • Over bakken design gir enkel tilgang og brukervennlighet

  • Stor passeringsbredde for enkel manøvrering av kjøretøy
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Billøfteren er egnet for verksteder og bilverksteder for løfting av kjøretøy opptil 3,5 tonn, noe som muliggjør enkel tilgang til undersiden av kjøretøyet for reparasjon og vedlikehold.

Lastekapasitet

3500 kg

Slaghøyde

1957 cm

Passeringsbredde

2336 cm

Drev for løfteplattform

Elektrohydraulisk

Over bakken

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Lys 2 søylet løfter Line Light 2

LYS FOR 2 SØYLET LØFTER LINELIGHT

LED-lyssett for tosøylet billøfter
x 1 Ant.
Løfteramme for høyspenningsbatterier med kjeder opptil 1500 kg

LØFTERAMME EL-BIL BATTERI

Uunnværlig ved bruk av verkstedtaljer for sikker håndtering av last
x 1 Ant.
Verkstedkran Hydraulisk 2000kg

HYDRAULISK VERKSTEDKRAN 2000KG

Sammenleggbar kran som er ideell for løfting av tunge komponenter som motorer, høyspenningsbatterier og for generelle løfteoppgaver på verksteder
x 1 Ant.
Løftebord Blitz Master Gear1.0

LØFTEBORD BLITZ MASTER GEAR1.0

Løftebordet BLITZ MASTER GEAR1.0 tilbyr en robust og stabil plattform med sin betydelige bredde, ideell for ulike løft med uttrekkbart håndtak
x 1 Ant.
Batteriløftebord 1500 kg Mobilt Govoni løftebord

BATTERILØFTEBORD GOV 1500KG

Batteriløftebordet er mobilt og kan løfte opptil 1500 kg, noe som gjør det ideelt for ulike løft Høyde og bredde gir det god stabilitet, topp-plate kan tiltes 3° og forskyves +/- 40 mm
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hydraulikkolje ISO VG 46, 20LTR

HYDRAULIKK OLJE SHS / ISO VG 46 20L

Olje for utendørs bruk, egnet for hydrauliske systemer
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger