Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Billøfter 2-søylet P08-199/GAMMA KK-arm

2-søylet løfter 3,5 t GAMMA P08-199
2 SØYLER 3,5T GAMMA P08-199 KK ARM HØY

Art.-nr. W103419908

EAN 4099618760877

Priser vises for kunden etter pålogging
Billøfter 2-søylet P08-199/GAMMA KK-arm

Art.-nr. W103419908

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Billøfter med effektiv elektromekanisk drift
Hurtigkonsoll på ytre del av løftearm for økt tilgang til løftepunktene på kjøretøyet
Økt høyde på løftesøyler
  • Mekanisk 2-søylet billøfter uten bunnramme med KK-arm, oppvipping av ytre løftepunkt på løftearm.

  • Meget fleksibel armløsning, som også gir bedre plass mellom arm og kjøretøy.

  • Stor avstand mellom søylene, så tillater stor bredde på kjøretøyet.

  • Ekstra løftehøyde/høyere søyler gjør også at denne er spesielt egnet for høyere arbeidere under bilen.

  • Bryterpanel med digital telling av antall løft
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Egnet for bilverksteder og kontrollstasjoner for effektiv løfting av kjøretøy ved reparasjon og vedlikehold.

Lastekapasitet

3500 kg

Slaghøyde

2055 mm

Passeringsbredde

2650 mm

Drev for løfteplattform

Elektromekanisk

Over bakken

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Ettermont.kit for dobbelt betjeningspanel OMCN 2-søylere Kontrollpanel

KONTR.PANEL DOB.BETJ. OMCN(RX/RY)

For betjeningspanel på begge sider av billøfter
x 1 Ant.
Lys 2 søylet løfter Line Light 2

LYS FOR 2 SØYLET LØFTER LINELIGHT

LED-lyssett for tosøylet billøfter
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Reservedeler for dette produktet:
Tilbehør og deler 4 søyler

140-002 GUMMIPAD GK/GAMMA/YL/YP

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger