Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Billøfter 2-søylet WWE SPOA3T-5-WU-EH2

Billøfter, 2-søyler WWE SPOA3T-5-WU-EH2
2-SØYLET LØFTER SPOA3T-5-WU-EH2

Art.-nr. W103700035

EAN 4065746524650

Priser vises for kunden etter pålogging
Billøfter 2-søylet WWE SPOA3T-5-WU-EH2

Art.-nr. W103700035
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
Billøfter med lastekapasitet på 3500 kg, ideell for ulike kjøretøy. Den elektrohydrauliske driften sikrer jevn og effektiv løfting, mens passeringsbredden gir enkel tilgang og manøvrering.

Hydraulisk 2 søylet løfter 3,5t


Betjening på begge søyler


Produsert etter EN 1493-10


Løftehastighet: 30 sekunder


2-søylet asymmetrisk hydraulisk billøfter 3,5t


Lange 3-delte frontarmerS-versjon med elektrisk betjening for heving og senk.


Trykknappbetjening av sikkerhetssperrer


Mekanisk sikkerhetssystem


Sikkerhets-bryter i topp


Betjening på begge sider


Strømuttak 230V er standardUttak for trykkluft er standardMagnetskål er standard


Solid og stabil konstruksjon (se egenvekt)CE-godkjent


Anbefalt gulvtykkelse 20 cm


RAL 7016

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Personbil|nyttekjøretøy

Lastekapasitet

3500 kg

Slaghøyde

1957 mm

Passeringsbredde

2336 mm

Drev for løfteplattform

Elektrohydraulisk

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hydraulikkolje ISO VG 46, 20LTR

HYDRAULIKK OLJE SHS / ISO VG 46 20L

Olje for utendørs bruk, egnet for hydrauliske systemer
x 1 Ant.
Lys 2 søylet løfter Line Light 2

LYS FOR 2 SØYLET LØFTER LINELIGHT

LED-lyssett for tosøylet billøfter
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
Reservedeler for dette produktet:
Hydraulikktank 2 søylet Rotary

P1427 OLJETANK 10L SPOA