Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Billøfter 2-søylet hydraulisk løfter WWE 199 WL 8T

2-søylet løfter 8 t 199 WL WWE OMCN
2 SØYLET LØFTER WWE 199 WL 8,0 TON

Art.-nr. W103424280

EAN 4061975879554

Priser vises for kunden etter pålogging
Billøfter 2-søylet hydraulisk løfter WWE 199 WL 8T

Art.-nr. W103424280

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Billøfter med høy lastekapasitet og elektrohydraulisk drift for tunge kjøretøy
To leddet / to delte armer gir fleksibilitet og enkel tilgang til kjøretøyet
  • Elektrohydraulisk kjøretøyløfter uten bunnramme

  • Hydraulisk synkronisering av begge løftearmene sikrer jevn løfting uansett vektfordeling

  • Sikkerhetsanordning ved blokkering av løftearmene

  • Sikkerhetsventil for kontroll av senkehastighet

  • Automatisk låsing av løftearmene for ekstra sikkerhet under bruk

  • To leddet / to delte armer gir fleksibilitet og enkel tilgang til kjøretøyet

  • Sikkerhetsventiler beskytter for evt. overbelastning eller slangebrudd

  • CE-godkjent og produsert etter EN 1493-10

  • Anbefalt gulvtykkelse for installasjon er 30 cm (20 cm)

  • Motoreffekt: 3,3 Kw
Merknad3-fas motor: 230/400V/50Hz
NB: Leveres uten hydraulikkolje
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

2 søylet hydraulisk løfter med kapasitet på 8000kg for løfting av kjøretøy ved reparasjon og vedlikehold

Lastekapasitet

8,0 t

Konstruksjonshøyde

5850 mm

Slaghøyde

2120 mm

Passeringsbredde

2800 mm

Drev for løfteplattform

Elektrohydraulisk

Over bakken

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hydraulikkolje ISO VG 46, 20LTR

HYDRAULIKK OLJE SHS / ISO VG 46 20L

Olje for utendørs bruk, egnet for hydrauliske systemer
x 1 Ant.
Universaladaptersett 2-søyler tilbehør

RAMMEADAPTER A199/R SPRINTER / LT

Sett med 4 adaptere for løft m/2 søyler WEL 255B XL
x 1 Ant.
Adaptersett 2 søyler Mercedes Sprinter 2006

RAMMEADAPTER B199/R

Sett med 4 adaptere for tosøylet billøfter WEL 255B XL/199 RX
x 1 Ant.
Adaptere/forlengere Tilbehør til OMCN 2-søylere

ADAPTER RAMME PINNE G199/R (2STK)

Adaptere/forlengere laget av robust stål, designet for å gi ekstra stabilitet og fleksibilitet til OMCN 2-søylere
x 1 Ant.
Adaptere/forlengere Tilbehør til OMCN 2-søylere

ADAPTER RAMME H199/R (2STK)

Adaptere/forlengere laget av robust stål, designet for å gi ekstra stabilitet og fleksibilitet til OMCN 2-søylere
x 1 Ant.
Adaptere/forlengere Tilbehør til OMCN 2-søylere

FORLENGER B 199/R 100MM (1STK)

Adaptere/forlengere laget av robust stål, designet for å gi ekstra stabilitet og fleksibilitet til OMCN 2-søylere
x 1 Ant.
Adaptere/forlengere Tilbehør til OMCN 2-søylere

FORLENGER B 199/R 140MM (1STK)

Adaptere/forlengere laget av robust stål, designet for å gi ekstra stabilitet og fleksibilitet til OMCN 2-søylere
x 1 Ant.
Adaptere/forlengere Tilbehør til OMCN 2-søylere

FORLENGER A 199/R 175MM (1STK)

Adaptere/forlengere laget av robust stål, designet for å gi ekstra stabilitet og fleksibilitet til OMCN 2-søylere
x 1 Ant.
Adaptere/forlengere Tilbehør til OMCN 2-søylere

FORLENGER B 199/R 220MM (1STK)

Adaptere/forlengere laget av robust stål, designet for å gi ekstra stabilitet og fleksibilitet til OMCN 2-søylere
x 1 Ant.
Adaptere/forlengere Tilbehør til OMCN 2-søylere

BRAKETT FOR 2 STK ADAPTERE

Adaptere/forlengere laget av robust stål, designet for å gi ekstra stabilitet og fleksibilitet til OMCN 2-søylere
x 1 Ant.
Lys 2 søylet løfter Line Light 2

LYS FOR 2 SØYLET LØFTER LINELIGHT

LED-lyssett for tosøylet billøfter
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Reservedeler for dette produktet:
Tilbehør og deler 4 søyler

OMCAAAL000012 GUMMIPAD 199W, V OG R / RX

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger