Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Billøfter 2 søylet løfter WWE 199 RX 5,5T

2 SØYLET LØFTER WWE 199 RX 5,5 TON

Art.-nr. W103402255

EAN 4061975879639

Priser vises for kunden etter pålogging
Billøfter 2 søylet løfter WWE 199 RX 5,5T

Art.-nr. W103402255

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Billøfter ideell for tyngre kjøretøy.
Den robuste konstruksjonen gir sikre og stabile løft.
Stor passeringsbredde og elektromekanisk drift.
  • Billøfter med lastekapasitet på 5500 kg, ideell for tyngre kjøretøy

  • Robust konstruksjon gir sikre og stabile løft, produsert etter EN 1493-10 standarder

  • Stor passeringsbredde på 2800 mm for enkel tilgang og manøvrering

  • Elektromekanisk drev sikrer kraftig og pålitelig ytelse

  • Mekanisk 2-søylet design uten bunnramme

  • Løfteskruer av rustfritt stål og bæremuttere av spesiell bronselegering for lang levetid

  • Elektronisk synkronisering av løftearmer for jevn og sikker løfting

  • Pulverlakkering for ekstra beskyttelse mot slitasje og korrosjon

  • CE-godkjent for å møte sikkerhetsstandarder

  • Anbefalt gulvtykkelse på 20 cm for optimal installasjon

  • Min. sikring: 32 A

  • Motoreffekt 3,3 x 3,3 kW

  • Leveres i fargen Antrasittgrå RAL 7016
Merknad230V/400V 3-fase
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Billøfter for løfting av tyngre kjøretøy i bilverksteder for vedlikehold, reparasjon og inspeksjon.

Lastekapasitet

5500 kg

Konstruksjonshøyde

2610

Slaghøyde

1910

Passeringsbredde

2800 mm

Drev for løfteplattform

Elektromekanisk

Over bakken

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Adaptere/forlengere Tilbehør til OMCN 2-søylere

ADAPTER RAMME PINNE G199/R (2STK)

Adaptere/forlengere laget av robust stål, designet for å gi ekstra stabilitet og fleksibilitet til OMCN 2-søylere
x 1 Ant.
Adaptere/forlengere Tilbehør til OMCN 2-søylere

ADAPTER RAMME H199/R (2STK)

Adaptere/forlengere laget av robust stål, designet for å gi ekstra stabilitet og fleksibilitet til OMCN 2-søylere
x 1 Ant.
Adaptere/forlengere Tilbehør til OMCN 2-søylere

FORLENGER B 199/R 100MM (1STK)

Adaptere/forlengere laget av robust stål, designet for å gi ekstra stabilitet og fleksibilitet til OMCN 2-søylere
x 1 Ant.
Adaptere/forlengere Tilbehør til OMCN 2-søylere

FORLENGER B 199/R 140MM (1STK)

Adaptere/forlengere laget av robust stål, designet for å gi ekstra stabilitet og fleksibilitet til OMCN 2-søylere
x 1 Ant.
Adaptere/forlengere Tilbehør til OMCN 2-søylere

FORLENGER A 199/R 175MM (1STK)

Adaptere/forlengere laget av robust stål, designet for å gi ekstra stabilitet og fleksibilitet til OMCN 2-søylere
x 1 Ant.
Adaptere/forlengere Tilbehør til OMCN 2-søylere

FORLENGER B 199/R 220MM (1STK)

Adaptere/forlengere laget av robust stål, designet for å gi ekstra stabilitet og fleksibilitet til OMCN 2-søylere
x 1 Ant.
Adaptere/forlengere Tilbehør til OMCN 2-søylere

BRAKETT FOR 2 STK ADAPTERE

Adaptere/forlengere laget av robust stål, designet for å gi ekstra stabilitet og fleksibilitet til OMCN 2-søylere
x 1 Ant.
Line light LED Line Light 2

LYS FOR 2 SØYLET LØFTER LINELIGHT

LED-lyssett for 2-søyle- og 4-søyleløftere der det stilles ekstra krav til lyskilden.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger