Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Billøfter 2-søylet løfter WWE 199YP 3,5T KK armer

2-Søylet løfter 3,5 t 199YP WWE
2 SØYLET LØFTER WWE 199YP 3,5T KK ARMER

Art.-nr. W103431235

EAN 4061975879684

Priser vises for kunden etter pålogging
Billøfter 2-søylet løfter WWE 199YP 3,5T KK armer

Art.-nr. W103431235

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Billøfter med elektrohydraulisk drift og romslig passering for enkel manøvrering
Hurtigkonsoll på løftearm for økt tilgjengelighet til løftepunkter på kjøretøyet
  • Hydraulisk 2 søylet løfter 3,5t Fleksibel armløsning

  • Produsert etter EN 1493-10

  • Løftesylinder på begge sider

  • Pulverlakkering

  • Mekanisk sikkerhetssystem

  • Induktive brytere

  • Sikkerhetsventiler direkte på sylindrene

  • Elektronisk synkronisering av løftearmer

  • Automatisk låsing av løftearmer

  • Solid og stabil konstruksjon (se egenvekt)

  • CE-godkjent

  • Anbefalt gulvtykkelse 20 cm

  • Løftehastighet: 40 sekunder

  • Min. sikring: 16 A

  • Motoreffekt: 2,2 kW
MerknadSpenning: 230/400 V 3-fas
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

2 søylet løfter med KK armer for løfting av kjøretøy i bilverksteder for vedlikehold, reparasjon og inspeksjon.

Lastekapasitet

3500 kg

Konstruksjonshøyde

4370 mm

Slaghøyde

2180 mm

Passeringsbredde

2650 mm

Drev for løfteplattform

Elektrohydraulisk

Over bakken

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Lys 2 søylet løfter Line Light 2

LYS FOR 2 SØYLET LØFTER LINELIGHT

LED-lyssett for tosøylet billøfter
x 1 Ant.
Hydraulikkolje ISO VG 46, 20LTR

HYDRAULIKK OLJE SHS / ISO VG 46 20L

Olje for utendørs bruk, egnet for hydrauliske systemer
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Reservedeler for dette produktet:
Tilbehør og deler 4 søyler

140-002 GUMMIPAD GK/GAMMA/YL/YP

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger