Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Billøfter 4-Søylet hydr. løfter SM40-47 4T

4-søylet løfter hydraulisk. SM40-47
4 SØYLER 4T EL HYDRL.(OPEL) VAS

Art.-nr. 9501021253

EAN 4057612616620

Priser vises for kunden etter pålogging
Billøfter 4-Søylet hydr. løfter SM40-47 4T

Art.-nr. 9501021253

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Elektrohydraulisk billøfter med en betjeningsenhet, ideell for personbiler og nyttekjøretøy. Med en lastekapasitet på 4000 kg og en løftehøyde på 1957 mm. Den grå fargen gir et moderne utseende og gjør løfteren nøytral på verkstedet
  • Elektrohydraulisk 4-søylet løfter sikrer stabil og pålitelig løfting

  • Enkel betjening med én betjeningsenhet

  • Bred oppsettbredde på 3473 mm gir god stabilitet

  • Konstruksjonshøyde på 2299 mm gir tilstrekkelig arbeidsrom

  • Passeringsbredde på 2954 mm gir god plass for å kjøre på og av løfteren

  • Egnet for både personbiler og nyttekjøretøy, noe som gir stor fleksibilitet

  • Pulver lakk i grå farge (RAL 7040)) gir et moderne og profesjonelt utseende

  • Løftehøyde på 1957 mm gir tilstrekkelig løftehøyde for de fleste vedlikeholdsoppgaver

  • Lastekapasitet på 4000 kg gjør den egnet for personbil og nyttekjøretøy

  • Innkjøringshøyde på 167 mm gir enkel tilgang

  • Plattformbredde på 560 mm og plattformlengde på 4700 mm

  • Integrerte utsparinger i plattformene gjør det mulig å montere svingsskiver. Hvis det ikke brukes svingskiver, kan utsparingene lukkes helt med de medfølgende platene.
MerknadSpenning: 400 V / 50 Hz
Tilvalg til løfter: hjulstillingskit med glideplater
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Elektrohydraulisk billøfter for personbiler og nyttekjøretøy, med en lastekapasitet på 4000 kg.

Drev for løfteplattform

Elektrohydraulisk

Antall betjeningsenheter

1 STK

Oppsettbredde

3473 mm

Konstruksjonshøyde

2299 mm

Passeringsbredde

2954 mm

Type kjøretøy

Personbil og nyttekjøretøy

Farge

Vindusgrå, likner på RAL 7040

Slaghøyde

1957 mm

Nominell spenning

400 V

Lastekapasitet

4000 kg

Nedre rotasjonshøyde

167 mm

Over bakken

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Lys kjøretøyløfter Line Light 4

LYS FOR KJØRETØYLØFTER LINELIGHT 4

Linjelyssett med 4 LED-lamper for søyleløfter med fire søyler
x 1 Ant.
Tilbehør og deler 4 søyler

LYS FOR KJØRETØYLØFTER LINELIGHT 6

x 1 Ant.
Gummi rampe I-ramp 1000 X 500 X 50

I-RAMP GUMMIMATTE 1000 X 500 X 50

Forenkler oppkjøring på sakseløftere/kanalløftere
Reduserer risikoen for skade på kjøretøyet og avlaster løfteren i bunn av løftet
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger