Evershine keramisk bilsjampo
Bilsjampo Ceramic EVERSHINE
EVERSHINE KERAMISK BILSHAMPO 1000ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
💧 Evershine – for deg som vil vaske og beskytte med det beste!
Evershine keramisk bilshampo gir bilen en dyp glans og en vannavstøtende overflate som beskytter lakken etter hver vask
Den avanserte formelen er beriket med SiO₂-keramiske partikler som effektivt løser opp smuss, veisalt og trafikkfilm, samtidig som den etterlater en beskyttende, blank og slitesterk finish som varer
Fordeler med Evershine keramisk bilshampo:
- Inneholder keramisk SiO₂-teknologi for ekstra glans og vannperleeffekt
- Forlenger levetiden på eksisterende voks eller keramisk coating
- Skånsom mot lakk og forseglinger – pH-nøytral
- Sterk rengjøringseffekt uten å matte ned overflaten
- Etterlater en glatt, beskyttet overflate – perfekt for vedlikeholdsvask
Dataark(X)
Spesialutviklet for biler med keramisk Evershine coating.
Innhold | 1000 ml |
Produktvekt (per element) | 1045,000 g |
Beholder | Flaske |
Farge | Grønn |
Blandeforhold | 1 : 100 |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 30 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 36 Måned / till 40°C |
Fosfatfri | Ja |