Bimetall sagblad HSS
Bimetallisk sagblad HSS
BAUFILBLAD ZEBRA PROGRESS.32-18T.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spesialstål: Høylegert hurtigstål på tannsiden, solid verktøystål på baksiden
Tenner i fullherdet materiale gir enestående kutteytelse og levetid
Arbeid raskere, lenger og mer økonomisk med bare ett sagblad
Normal tanning
- Mer økonomisk
- Forbedret sikkerhet
- Høy kutteytelse
- Lenger levetid
Progressiv tanning
- For universell bruk
- Høy tannstigning i det første kutteområdet for enkle innledende kutt. Tynne materialer vibrerer betydelig mindre.
- Lav tannstigning i gjenværende kutteområde for høy kutteytelse.
- Verktøystål (høy- og lavlegert)
- Konstruksjonsstål (høy- og lavlegert)
- Hight-speed stål
- Rustfritt stål
Maks. materialtykkelse | 2 mm |
Min./maks. tenner per lengdeenhet | 18-32 STK/tomme |
Lengde (L) | 300 mm |
Bredde (B) | 13 mm |
Tykkelse (H) | 0,65 mm |