Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Bitsboks, 44 deler

Bitsboks C og 6.3 (1/4) med bitsholder 44 deler
BITSBOX MED 44 DELER 1/4"

Art.-nr. 0614250044

EAN 4099618773037

Priser vises for kunden etter pålogging
Bitsboks, 44 deler

Art.-nr. 0614250044
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
Praktisk bitboks som inneholder alle vanlige lange og korte bits + bitsholder

Enkel tilgang og tydelig oppsett for lagring av bits


Sammenleggbar bitsstripe med trykket profiltype



For vanskelig tilgjengelige steder


70 mm lange bits



Fargekode


Identifiser bits- og skruekombinasjoner på et øyeblikk



Bitsholder


  • raskt og enkelt å bytte bits

  • Én-hånds hurtigutløser: Trykk lett på knappen for å skyte bitsen forover.

  • Slank utførelse som gir tilgang til dyptsittende skruer (maks. diam. 10,5 mm)


Robust, støtsikkert plastboks

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

1/4 tomme

Antall deler i sortiment/sett

44 STK

Lengde

153 mm

Bredde

115 mm

Høyde

38 mm

Bitsboks, 44 deler inkludert:
1 x
Bits med rettspor

1/4 BITS RETT 0,6X4,5MM L.25MM

Beskrivelse: C 6.3 (1/4")
Antall: 1 x
1 x
Bits med rettspor

1/4 BITS RETT 0,8X5,5MM L.25MM

Beskrivelse: C 6.3 (1/4")
Antall: 1 x
1 x
Bits med rettspor

1/4 BITS RETT 0,8X5,0MM L.73MM

Beskrivelse: E 6.3 (1/4")
Antall: 1 x
2 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH1 GUL L.25MM

Beskrivelse: Med fargekode
Antall: 2 x
4 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH2 HVIT L.25MM

Beskrivelse: Med fargekode
Antall: 4 x
1 x
1/4 tommes bitsholder magnetisk

BITSHOLDER ONE TOUCH M.MAGN 1/4 L.66MM

Beskrivelse: Bitsholder med én-hånds hurtigskiftfunksjon
Antall: 1 x
2 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH3 RØD L.25MM

Beskrivelse: Med fargekode
Antall: 2 x
2 x
C 6.3 PZ bits (1/4)

1/4 BITS PZ1 BLÅ L.25MM

Beskrivelse: Kort bits for POZIDRIV-skruer
Antall: 2 x
4 x
C 6.3 PZ bits (1/4)

1/4 BITS PZ2 SVART L.25MM

Beskrivelse: Kort bits for POZIDRIV-skruer
Antall: 4 x
2 x
C 6.3 PZ bits (1/4)

1/4 BITS PZ3 GRØNN L.25MM

Beskrivelse: Kort bits for POZIDRIV-skruer
Antall: 2 x
1 x
Overgang DIN 7428 C 6.3 (1/4)

OVERGANG 1/4 6-KT.-1/4 4-KT. L.25MM

Beskrivelse: Practical adapter for many tools
Antall: 1 x
1 x
E 6.3 PH bits (1/4 tomme)

1/4 BITS PH1 GUL L.73MM

Beskrivelse: Mange lengder, med fargekode
Antall: 1 x
1 x
E 6.3 PH bits (1/4 tomme)

1/4 BITS PH2 HVIT L.73MM

Beskrivelse: Mange lengder, med fargekode
Antall: 1 x
1 x
E 6.3 PZ bits (1/4 tomme)

1/4 BITS PZ1 BLÅ L.73MM

Beskrivelse: Langt bits for Pozidriv-skruer
Antall: 1 x
1 x
E 6.3 PZ bits (1/4 tomme)

1/4 BITS PZ2 SVART L.73MM

Beskrivelse: Langt bits for Pozidriv-skruer
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 3,0MM L.25MM

Beskrivelse: C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 4,0MM L.25MM

Beskrivelse: C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 5,0MM L.25MM

Beskrivelse: C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 6,0MM L.25MM

Beskrivelse: C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX15 GUL L.25MM

Beskrivelse: Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX20 HVIT L.25MM

Beskrivelse: Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX25 SVART L.25MM

Beskrivelse: Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX30 RØD L.25MM

Beskrivelse: Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
E 6.3 TX bits (1/4 tomme) E°6,3 (1/4°tomme)

1/4 BITS TX20 HVIT L.70MM

Beskrivelse: Bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
E 6.3 TX bits (1/4 tomme) E°6,3 (1/4°tomme)

1/4 BITS TX25 SVART L.70MM

Beskrivelse: Bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
E 6.3 TX bits (1/4 tomme) E°6,3 (1/4°tomme)

1/4 BITS TX30 RØD L.70MM

Beskrivelse: Bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
RW®-bits RW20

1/4 BITS RW10 ORANSJE/HVIT L.25MM

Beskrivelse: Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
Antall: 1 x
2 x
RW®-bits RW20

1/4 BITS RW20 LYS ORANSJE/HVIT L.25MM

Beskrivelse: Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
Antall: 2 x
1 x
RW®-bits RW20

1/4 BITS RW30 LYS GUL L.25MM

Beskrivelse: Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
Antall: 1 x
1 x
RW®-bits RW20

1/4 BITS RW40 LYS ROSA/HVIT L.25MM

Beskrivelse: Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
Antall: 1 x
1 x
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW10 ROSA/HVIT L.70MM

Beskrivelse: Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
Antall: 1 x
1 x
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW20 LYS ORANSJE/HVIT L.70MM

Beskrivelse: Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
Antall: 1 x
1 x
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW40 LYS ROSA/HVIT L.70MM

Beskrivelse: Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
Antall: 1 x