Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Bit storage belt with rotation clip

BITSSETT AW MED BELTEKLIPS OG DRILLFESTE

Art.-nr. 5801614105

EAN 4068362210341

Priser vises for kunden etter pålogging
Bit storage belt with rotation clip

Art.-nr. 5801614105

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.
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
Lengde x bredde x høyde

82 x 65 x 28 mm

Design

Med rotasjonsklemme, Utstyrt

Bit storage belt with rotation clip inkludert:
Bit storage belt with rotation clip
1 x
Bit storage belt with rotation clip

BITSTRG-CLIP-BL-EMPTY-SNGL

Beskrivelse:
Uten rotasjonsklemme, Uten last
Antall: 1 x
Universalholder E 6.3 (1/4) rustfr. stål, låsering 1/4) rustfr. stål, låsering
1 x
Universalholder E 6.3 (1/4) rustfr. stål, låsering 1/4) rustfr. stål, låsering

HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-1/4IN-L74MM

Beskrivelse:
1/4 tomme
For secure grip, compatible with 1/4 inch bits and hexagon shank
Antall: 1 x
2 x
RW®-bits RW20

1/4 BITS RW10 ORANSJE/HVIT L.25MM

Beskrivelse:
RW10
Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
Antall: 2 x
4 x
RW®-bits RW20

1/4 BITS RW20 LYS ORANSJE/HVIT L.25MM

Beskrivelse:
RW20
Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
Antall: 4 x
1 x
RW®-bits RW20

1/4 BITS RW30 LYS GUL L.25MM

Beskrivelse:
RW30
Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
Antall: 1 x
1 x
RW®-bits RW20

1/4 BITS RW40 LYS ROSA/HVIT L.25MM

Beskrivelse:
RW40
Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
Antall: 1 x
Rotation clip for bit storage belt
1 x
Rotation clip for bit storage belt

CLIP-ROTN-CLMP-F.-BITSTRG-3PCS

Antall: 1 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger